カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- カーボーイ(1)
- アイゼン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp-642」の検索結果

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OT
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(25個)7日以内出荷Microchip の MCP6421T-E/OT オペアンプは、入力バイアス電流が低く(標準 1 pAユニティゲイン安定で、ゲイン帯域幅積は 90 kHz (標準)です。これらのデバイスは 1.8V の低電圧で動作し、静止電流は 4.4 μ A/ アンプ ( 標準 ) のみを使用します。この特長により、オペアンプファミリは、フォトダイオードアンプ、 pH 電極アンプ、低漏洩アンプ、バッテリ駆動の信号調整などの用途に最適です。 MCP6421 ファミリは、 SOT23 及び SC70 パッケージで提供されています。低静止電流 低入力オフセット電圧 EMI 保護強化仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 V → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 90kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応