カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(139)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- TRUSCO(3)
- Vesrah(3)
- VISHAY(3)
- アイゼン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- イスカル(3)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(4)
- キャプテン(2)
- スバル(12)
- スリーボンド(2)
- ニュートリー(2)
- ヒロセ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cp125」の検索結果
特価
関連キーワード

Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1252-ADJI/MS
MICROCHIP¥26,980税込¥29,6781セット(100個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 650 kHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MS
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1252-33X50I/MS
MICROCHIP¥26,980税込¥29,6781セット(100個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 150mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 650 kHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 基準電圧IC, 出力:1.25V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-12E/SN
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P仕様公称電圧 = 1.25Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 1.24 V出力電圧 Max = 1.25 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Max = +125 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら