カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • スバル(91)
  • エアージェイ(35)
  • SMC(13)
  • イスカル(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • キャプテン(9)
  • ネオフレックス(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • みんなのラボ(6)
  • 三桂製作所(5)
  • アシックス(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 未来工業(4)
  • エスコ(3)
  • クツワ(3)
  • KOVAX(コバックス)(3)
  • ノーブランド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp22」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIP

    Microchip Technology USB USBブリッジ

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2200-I/SO MICROCHIP

    MCP2200-I/SO

    MICROCHIP
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • MCP2200-I/MQ MICROCHIP

    MCP2200-I/MQ

    MICROCHIP
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQ MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQ

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 20寸法 = 5 x 5 x 0.88mm高さ = 0.88mm長さ = 5mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SO MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SO

    MICROCHIP
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.05mm高さ = 2.05mm長さ = 12.8mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SS MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SS

    MICROCHIP
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20寸法 = 7.2 x 5.3 x 1.75mm高さ = 1.75mm長さ = 7.2mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/ST MICROCHIP

    Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/ST

    MICROCHIP
    39,980税込43,978
    1セット(96個)
    7日以内出荷
    仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 12Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 14●寸法: 5.1×4.5×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 5.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.5mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2200-I/SS MICROCHIP

    MCP2200-I/SS

    MICROCHIP
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip USB-SPIブリッジ MICROCHIP

    Microchip USB-SPIブリッジ

    MICROCHIP
    779税込857
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP MICROCHIP

    Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP

    MICROCHIP
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キットの分類: 開発キット●対象機器: MCP2200●キット名: USB TO RS232●情報シート. MCP2200 USB-RS232 デモボードです. MCP2200EV-VCP は、 MCP2200 USB-UART デバイス用の USB-RS232 開発 / 評価ボードです。このボードを使用すると、 MCP2200 のデモンストレーションや評価を簡単に行うことができます。. USB 給電 すべての GPIO ピンのテストポイントです RS-232 用の 9 ピン D-Sub コネクタです ミニUSBコネクタ Tx / Rx LED で USB から UART へのトラフィックを表示(イネーブルの場合) デバイスの特殊機能を設定するためのソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559 MICROCHIP

    Microchip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様●キットの分類: ブレークアウトモジュール●対象機器: MCP2221●MCP2221 USB-I2C/UARTプロトコルコンバータブレークアウトモジュール. Microchip の ADM00559 は、 MCP2221 USB-I2C / UART / SMBus プロトコルコンバータの機能を示すように設計された、優秀な小型ファクタブレークアウトボードです。このボードは、 USB ケーブルのデータを PC に転送します。Microchip は、データの表示と設定ができる無料のソフトウェアを提供しています。ADM00559 の 4 つの GP 信号は、 GPIO 機能、専用の機能ピン、又は代替機能ピン用に構成できます。 Microchip では、 DLL を介してソフトウェアやカスタムツールの作成をカスタマイズすることもできます。以下にダウンロードリンクを示します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>UART 及び GP 信号にアクセスします ;/li> ;li>DIP フォームファクタの小型ボード( 2×7 ピンヘッダ、間隔 600 mil ) ;/li> ;li>PICkit シリアルアナライザ対応ヘッダ ;/li> ;li>ジャンパで選択可能な I2C / SMBus オンボードプルアップ抵抗器。 ;/li> ;li>3.3 V 又は 5 V ジャンパで VDD を選択可能です ;/li> ;li>Mini USB を使用すると、簡単に接続できます ;/li> ;li>500mA システムの他の部分に電源を供給できます ;/li> ;/ul>. ソフトウェア:. Microchip では、 ADM00559 用の無料ソフトウェアが用意されています。DLL ファイルに含まれており、ユーザーが必要に応じてカスタマイズできます。下のリンクからダウンロードしたら、ファイルを解凍してインストールします。このソフトウェアを使用すると、 I/O を制御したり、デバイス構成をカスタマイズしたりできます。 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2221_DLL(v2.2.1).zip. 梱包内容. ;ul> ;li>ADM00559ブレークアウトボード ;/li> ;li>- Mini-USBケーブル ;/li> ;li>情報シート ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイス開発キット USB-UART ブレークアウトモジュール for MCP2221 MICROCHIP

    インターフェイス開発キット USB-UART ブレークアウトモジュール for MCP2221

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    MCP2221 USB-I2C/UARTプロトコルコンバータブレークアウトモジュール Microchip ADM00559 MCP2221ブレークアウトボードは、MCP2221 USB 2.0-I 2 C/UARTプロトコルコンバータの機能をデモンストレーションするために設計された開発及び評価プラットフォームです。 サポートソフトウェア(MicrochipのWebサイトに記載されたADM00559製品ページからダウンロード可能)が付属しているので、I/O制御やカスタムデバイスを設定する機能に簡単にアクセスできます。 付属のDLLパッケージを使用すれば、カスタムツールを作成することもできます。 キットの内容 MCP2221ブレークアウトモジュール(ADM00559) USB-to-mini-USBケーブル 重要情報シート
    仕様●インターフェイス機能:USB-UART●キットの分類:ブレークアウトモジュール●搭載機器:MCP2221●RoHS適合状況:適合●コード番号:831-9006アズワン品番68-4150-06
  • Microchip ブレークアウトモジュール ADM00393 MICROCHIP

    Microchip ブレークアウトモジュール ADM00393

    MICROCHIP
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Mini USBケーブル. MCP2200ブレークアウトモジュール、Microchip. MCP2200ブレークアウトモジュールでは、MCP2200シリアルコンバータの評価及び開発を行うことができます。デュアルインラインパッケージ(DIP)フォームファクタボード UART Tx / Rx信号 UART RTS / CTS信号 汎用(GP)ライン x 8 ジャンパにより3.3 V又は5 V電源を選択可能 PICkitシリアルアナライザヘッダ - UART通信用
    仕様キットの分類 = ブレークアウトモジュールキット名 = MCP2200RoHS指令(10物質対応)対応