カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 中部コーポレーション(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • ニチフ(1)
  • 日東工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • アイゼン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp604」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP6041-I/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP6041-I/P

    MICROCHIP
    6,998税込7,698
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 14kHz●標準スルーレート: 0.003V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●高さ: 3.3mm●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6044-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6044-I/SL

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レール to レール = レール to レール入力/出力 標準入力電圧ノイズ密度 = 170nV/√Hz MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 14kHz標準スルーレート = 0.003V/μs動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • Microchip Technology シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip Technology シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT

    MICROCHIP
    60税込66
    1個
    7日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL

    MICROCHIP
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MS

    MICROCHIP
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 28nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST

    MICROCHIP
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(2600個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST

    MICROCHIP
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT

    MICROCHIP
    169,800税込186,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB幅 = 1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
kp600特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kp600