カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- KEIHIN(56)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cr n424」の検索結果

イーサネットコントローラ Microchip
MICROCHIP¥879税込¥9671個7日以内出荷ECN424J600 / 624J600 10 / 100イーサネットコントローラ仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64オートネゴシエーション = ありDMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 10 x 10 x 1mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコントローラ Microchip
MICROCHIP¥859税込¥9451個7日以内出荷ECN424J600 / 624J600 10 / 100イーサネットコントローラ仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 44オートネゴシエーション = ありDMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 8 x 8 x 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応