カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ALBA(アルバ)(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- SMC(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「db-11-n」の検索結果
特価

Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-001E/SN
MICROCHIP¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 70dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN
MICROCHIP¥639税込¥7031袋(2個)7日以内出荷仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応