カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ATEN(10)
- フエニックス・コンタクト(8)
- SMC(5)
- Beat-Sonic(4)
- Texas Instruments(4)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ムラキ(1)
- BLACK BOX(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- やまびこジャパン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
- audison(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「db1a15」の検索結果
特価

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V62-E/MS
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.45V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●長さ: 3mm●MCP6V61 / 62 / 64オペアンプ. MicrochipのMCP6V61 / 62 / 64ファミリは、入力オフセット電圧補正によってオフセット及びオフセットドリフトを低く抑えたオペアンプです。. 特長. 1 MHzゲイン帯域幅製品 ゼロドリフトアーキテクチャ 最大ドリフト: 15 nV/℃ 最大入力オフセット: 8 μV 静止電流(IQ): アンプ1個あたり80 μA (標準) 電源電圧変動除去比(PSRR): 最小117 dB @ VDD 5.5 V コモンモード除去比(CMRR): 最小120 dB @ VDD 5.5 V 1/fノイズなし 強化されたEMI除去 - EMI除去比(EMIRR): 101 dB @ 1.8 GHz 安定したユニティゲインRoHS指令(10物質対応)対応