カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(49)
  • JOYN(7)
  • 東日製作所(4)
  • 三菱電機(3)
  • PR Electronics(3)
  • TOA(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • RADIALL(2)
  • CIO(2)
  • 佐々木工機(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • ANABAS(1)
  • ヒロセ(1)
  • TKK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db6n」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MS MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MS

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 85μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 89dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●高さ: 0.95mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 17μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 112dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●長さ: 3mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-001E/SN MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-001E/SN

    MICROCHIP
    599税込659
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 70dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN

    MICROCHIP
    639税込703
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応