カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- DJI(19)
- BOYA(4)
- insta360(1)
- RICOH(リコー)(1)
- エレコム(11)
- サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MS
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら