カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- BAGSTER (バグスター)(1)
- EPCOS(1)
- Igus(イグス)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ホンダ(2)
- 日本紐釦貿易(1)
- 明工社(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e1661」の検索結果
特価
関連キーワード

Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:200mA,最大出力電圧:32 V, 1, MCP1661T-E/OT
MICROCHIP¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 200mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 92%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●MCP1661非同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら