カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- 住友重機械工業(97)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- SMC(21)
- エスコ(19)
- BXカネシン(16)
- カナイ(16)
- 未来工業(14)
- 入間川ゴム(14)
- マックステル(13)
- Festo(13)
- TRUSCO(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- Nikon(ニコン)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- アルベ(チトセ)(9)
- パナソニックコネクト(9)
- オリンパス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「ep-5」の検索結果

Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PH
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC24E●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 144●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 536 kB●最大周波数: 60MHz●RAMサイズ: 52 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 4●USARTチャネルの数: 0●LINチャネルの数: 0mm●MicrochipのPIC24E汎用マイクロコントローラファミリは、最高速度70 MIPSのコア、優れた性能とコード密度を特長としています。この製品は、優れたADC性能、拡張CAN通信、8ビットパラレルマスタポート経由の使いやすいグラフィック表示インターフェース、広範なデータ移動に対応できる最大15個のDMAチャンネルを備えています。このデバイスは、さまざまなパッケージと拡張温度オプション(125 ℃)で提供されています。動作範囲: 3.0 → 3.6 V、-40 → +85 oC、DC → 70 MIPS 3.0 → 3.6 V、-40 → +125 oC、DC → 60 MIPS PIC24E MCUコア: モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セット 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 16×16乗算 32/16及び16/16除算 アドバンスドRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24EP512GU810-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC24EPxxx(GP/GU)806/810/814 16ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC24EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24EP512GP806-I/PT
MICROCHIP¥269,800税込¥296,7801セット(160個)7日以内出荷PIC24EPxxx(GP/GU)806/810/814 16ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC24EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 586 kB最大周波数 = 140MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 16SPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC24EPxxx(GP/GU)806/810/814 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC806-I/PT
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。仕様最大周波数 = 70MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 52 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率プログラムメモリサイズ = 536 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 4ADC解像度 = 10 bit, 12bitRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V長さ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC506-I/PT
MICROCHIP¥179,800税込¥197,7801セット(160個)7日以内出荷dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2時間分解能 = 16 bit, 32bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512GM604-I/PT
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(160個)7日以内出荷dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 4寸法 = 10 x 10 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PF
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0高さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512GP506-I/PT
MICROCHIP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0bitRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 144-Pin LQFP dsPIC33EP512MU814-I/PL
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。仕様動作温度 Min = -40 ℃mmファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 4I2Cチャンネル数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応