カテゴリ
- 制御機器(285)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(7)
- AMPHENOL(84)
- BIGM(丸山製作所)(584)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
- KANA(片山チエン)(299)
- KEMET(91)
- KYOCERA AVX(67)
- MAZDA(マツダ)(173)
- Panasonic(パナソニック)(450)
- RS PRO(128)
- SMC(1,337)
- VISHAY(141)
- イマオコーポレーション(139)
- コガネイ(340)
- ニチコン(141)
- ニッタ(135)
- ミツビシ(89)
- メディアカバーマーケット(119)
- 三木プーリ(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(281)
「f-016」の検索結果

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24F16KM202-I/SO
MICROCHIP¥3,198税込¥3,5181袋(5個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●標準動作供給電圧: 5.5 (最大) V●ADCユニット数: 1mm●この16ビットマイクロコントローラは、eXtreme Low Powerによる低電力消費を特長としており、12ビットADC、8ビットDAC、オペアンプ、低ピンカウントパッケージなど、アナログ機能を内蔵しています。又このデバイスは、柔軟なキャプチャ / 比較 / PWMモジュール、設定可能なロジックセル、3 Vと5 Vの両用途のオプションを提供しています。動作電圧: PIC24FV製品は2.0 → 5.5 V動作をサポート PIC24F製品は1.8 → 3.6 V動作をサポート 代表的なXLP仕様には次が含まれます。 25 nAスリープモード スリープモードでの700 nAリアルタイムクロック動作及びカレンダー動作 スリープモードでの500 nAウォッチドッグタイマ動作 データEEPROM 512バイト その他の低電力の仕様には次が含まれます。 スリープ状態からの超低電力ウェイクアップ 電源モード: 実行、ドーズ、アイドル、スリープ、低電圧スリープ システムスーパーバイザ: 低電力BOR、WDT、INT0、RTCC 内部発振器は31 kHz → 8 MHzをサポートし、4X PLLでは最大32 MHzをサポート フェイルセーフクロックモニタ - クロックに障害が発生した場合、安全にシャットダウン可能 CPU: 最大パフォーマンス16 MIPS 単一サイクルの命令実行コンパレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC24F16KM202-I/SP
MICROCHIP¥3,398税込¥3,7381袋(5個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●寸法: 1.4×0.29×0.15インチRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC24F16KA101-I/SS
MICROCHIP¥919税込¥1,0111袋(2個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.5 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC24FxxKA101/102 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC24F16KA101-I/SO
MICROCHIP¥949税込¥1,0441袋(2個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.5 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC24FxxKA101/102 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 16Mbit フラッシュ メモリ クワッドSPI, 2.7→3.6V, 8-PinWDFN
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷仕様メモリサイズ:16Mbit 、 インターフェースタイプ:クワッドSPI 、 パッケージタイプ:WDFN 、 ピン数:8 、 構成:2 M x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:6mm 、 高さ:0.8mm 、 幅:5mm 、 寸法:6 x 5 x 0.8mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。 通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ- ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力-アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 16Mbit フラッシュ メモリ クワッドSPI, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥28,980税込¥31,8781セット(100個)8日以内出荷仕様メモリサイズ:16Mbit 、 インターフェースタイプ:クワッドSPI 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 構成:2 M x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:4.9mm 、 高さ:1.5mm 、 幅:3.9mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。 通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ- ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力-アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応