カテゴリ

  • 制御機器(297)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,996)
  • BIGM(丸山製作所)(588)
  • Panasonic(パナソニック)(521)
  • YAMAHA(ヤマハ)(355)
  • コガネイ(347)
  • オカムラ(岡村製作所)(326)
  • KANA(片山チエン)(301)
  • MAZDA(マツダ)(248)
  • ホンダ(196)
  • RS PRO(196)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • イマオコーポレーション(152)
  • VISHAY(151)
  • YAGEO(151)
  • ニチコン(146)
  • KEMET(146)
  • エスコ(144)
  • ニッタ(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(294)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f16」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24F16KM202-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24F16KM202-I/SO

    MICROCHIP
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●標準動作供給電圧: 5.5 (最大) V●ADCユニット数: 1mm●この16ビットマイクロコントローラは、eXtreme Low Powerによる低電力消費を特長としており、12ビットADC、8ビットDAC、オペアンプ、低ピンカウントパッケージなど、アナログ機能を内蔵しています。又このデバイスは、柔軟なキャプチャ / 比較 / PWMモジュール、設定可能なロジックセル、3 Vと5 Vの両用途のオプションを提供しています。動作電圧: PIC24FV製品は2.0 → 5.5 V動作をサポート PIC24F製品は1.8 → 3.6 V動作をサポート 代表的なXLP仕様には次が含まれます。 25 nAスリープモード スリープモードでの700 nAリアルタイムクロック動作及びカレンダー動作 スリープモードでの500 nAウォッチドッグタイマ動作 データEEPROM 512バイト その他の低電力の仕様には次が含まれます。 スリープ状態からの超低電力ウェイクアップ 電源モード: 実行、ドーズ、アイドル、スリープ、低電圧スリープ システムスーパーバイザ: 低電力BOR、WDT、INT0、RTCC 内部発振器は31 kHz → 8 MHzをサポートし、4X PLLでは最大32 MHzをサポート フェイルセーフクロックモニタ - クロックに障害が発生した場合、安全にシャットダウン可能 CPU: 最大パフォーマンス16 MIPS 単一サイクルの命令実行コンパレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC24F16KM202-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC24F16KM202-I/SP

    MICROCHIP
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●寸法: 1.4×0.29×0.15インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC24F16KA101-I/SS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC24F16KA101-I/SS

    MICROCHIP
    919税込1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.5 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC24FxxKA101/102 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC24F16KA101-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC24F16KA101-I/SO

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.5 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC24FxxKA101/102 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: 2.3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1615 / 1619 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1615 / 1619マイクロコントローラはMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースに、様々なペリフェラルを統合しています。このため、これらのデバイスは、汎用用途や小規模なモータ制御用途に幅広く使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1615 8チャンネル、PIC16F1619 12チャンネル 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個のコンパレータ 24ビット信号測定タイマ(SMT) x 2 角度タイマ メモリスキャン(CRC / SCAN)による巡回冗長検査 PID (Proportional-Integral-Derivative)機能付き数値演算アクセラレータ ゼロクロス検出器 電圧リファレンスモジュール ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 4 16ビットタイマ x 3 ペリフェラルピン選択(PPS) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 設定可能なロジックセル(CLC) x 2 拡張USART (EUSART) SPI / I2Cシリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1939-I/PT MICROCHIP

    PIC16F1939-I/PT

    MICROCHIP
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16F88-I/SS MICROCHIP

    PIC16F88-I/SS

    MICROCHIP
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F819-I/P MICROCHIP

    PIC16F819-I/P

    MICROCHIP
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16F1933-I/SP MICROCHIP

    PIC16F1933-I/SP

    MICROCHIP
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16F1824-I/P MICROCHIP

    PIC16F1824-I/P

    MICROCHIP
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16F648A-I/P MICROCHIP

    PIC16F648A-I/P

    MICROCHIP
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16F84A-20/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20/P

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F84A-20I/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20I/P

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F873-04/SO MICROCHIP

    PIC16F873-04/SO

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F73-I/SP MICROCHIP

    PIC16F73-I/SP

    MICROCHIP
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F72-I/SP MICROCHIP

    PIC16F72-I/SP

    MICROCHIP
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F688-I/ST MICROCHIP

    PIC16F688-I/ST

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F688-I/SL MICROCHIP

    PIC16F688-I/SL

    MICROCHIP
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F628-20/SS MICROCHIP

    PIC16F628-20/SS

    MICROCHIP
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F628-04/SO MICROCHIP

    PIC16F628-04/SO

    MICROCHIP
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F505-I/SL MICROCHIP

    PIC16F505-I/SL

    MICROCHIP
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1828-I/ML MICROCHIP

    PIC16F1828-I/ML

    MICROCHIP
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1827-I/SS MICROCHIP

    PIC16F1827-I/SS

    MICROCHIP
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1826-I/SO MICROCHIP

    PIC16F1826-I/SO

    MICROCHIP
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1823-E/P MICROCHIP

    PIC16F1823-E/P

    MICROCHIP
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F886-E/SP MICROCHIP

    PIC16F886-E/SP

    MICROCHIP
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F689-I/P MICROCHIP

    PIC16F689-I/P

    MICROCHIP
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F684-I/SL MICROCHIP

    PIC16F684-I/SL

    MICROCHIP
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F505-I/P MICROCHIP

    PIC16F505-I/P

    MICROCHIP
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1828-I/P MICROCHIP

    PIC16F1828-I/P

    MICROCHIP
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F88-I/SO MICROCHIP

    PIC16F88-I/SO

    MICROCHIP
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F874-20/P MICROCHIP

    PIC16F874-20/P

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F874-04/PT MICROCHIP

    PIC16F874-04/PT

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F871-I/P MICROCHIP

    PIC16F871-I/P

    MICROCHIP
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F627-04/P MICROCHIP

    PIC16F627-04/P

    MICROCHIP
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1946-I/PT MICROCHIP

    PIC16F1946-I/PT

    MICROCHIP
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1936-I/ML MICROCHIP

    PIC16F1936-I/ML

    MICROCHIP
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1827-I/SO MICROCHIP

    PIC16F1827-I/SO

    MICROCHIP
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F1824-I/ML MICROCHIP

    PIC16F1824-I/ML

    MICROCHIP
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
  • PIC16F688-I/P MICROCHIP

    PIC16F688-I/P

    MICROCHIP
    719税込791
    1個
    7日以内出荷