カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 三木プーリ(16)
  • エスコ(7)
  • FIRSTCOM(4)
  • アイセル(3)
  • SMC(3)
  • スバル(3)
  • フジトク(3)
  • 大菱計器製作所(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • ナカキン(2)
  • 三菱(2)
  • MCP(2)
  • サンドビック(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-102」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
519税込571
1個
5日以内出荷
24AA1025/24FC1025 / 24LC1025 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.25 x 5.26 x 1.98mmワード数 = 128RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2CMICROCHIP
52,980税込58,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 1.8 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.8 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●データ保持 200年●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
24FC1025-I/SM MICROCHIP24FC1025-I/SMMICROCHIP
519税込571
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kb MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kbMICROCHIP
33,980税込37,378
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2CMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
az-102特集