カテゴリ
- 制御機器(108)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- TERADA(寺田電機製作所)(14)
- リスパック(11)
- StarTech.com(9)
- 岩崎電気(8)
- シロクマ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(8)
- パイロット(7)
- アズワン(6)
- アール・エフ・ヤマカワ(6)
- ビーエム機器(6)
- ジャストコーポレーション(6)
- ホンダ(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- 日本フォームサービス(5)
- CQ出版(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- SMC(4)
- ナカバヤシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(108)
「fpp」の検索結果

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1789-I/PT
MICROCHIP¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16384ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1788 I/Oピン - 36 - PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ - PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F887-I/PT
MICROCHIP¥93,980税込¥103,3781セット(160個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8192ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●長さ: 10mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1784-I/PT
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●長さ: 10mm●PIC16F1784/1786/1787 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1784/1786/1787ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高14 KBのプログラムメモリ、最高1024バイトのRAMと256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1786 I/Oピン - 36 - PIC16F1784/1787 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1784/1787 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1786 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1784/1787 2個のオペアンプ - PIC16F1786 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4420-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●PWM: - (CCP)、1 (ECCP)mm●Microchip PIC18F4420 フラッシュマイクロコントローラには、 - コンパイラで最適化された RISC アーキテクチャが搭載されています。4.2 - 5.5 - の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 768 バイトの SRAM - 256 - EEPROM が搭載されています。最大パフォーマンス10 MIPS 10 万回の消去 - 書き込みサイクルの拡張フラッシュプログラムメモリ(標準 100 万回の消去 - 書き込みサイクルのデータ EEPROM メモリ(標準 フラッシュ - データ EEPROM - 100 年(標準)の保持 ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 8×8単一サイクルのハードウェア乗算器 拡張ウォッチドッグタイマ( WDT )のプログラム可能な時間は、 - ms - 131S です - ピンによる単電源 - V インサーキットシリアルプログラミング(TM)( ICSP(TM)) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 使用温度範囲: -40 - +85 - C TQFP - Thin Quad Flatpack )パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC16F1946-I/PT
MICROCHIP¥519税込¥5711個7日以内出荷PIC16F1946/1947 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1946/1947ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高28 KBのプログラムメモリ、1024バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 54 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 184セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール 17チャンネル キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 3個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 2個の強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ (EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 256 B、512 BPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2PWM = 2 x 10ビットmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8622-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。Microchip PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 8 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 → 5.5 V ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 V ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 V (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク / ソース25 mA / 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ / 比較 / PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール - 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ - 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2寸法 = 12 x 12 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4520-I/PT
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(160個)7日以内出荷PIC18F2420 2520 4420 4520 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2420 2520 4420 4520ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。 これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高64 KBのプログラムメモリ、最高3896バイトのRAMを備えています。 構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2420 2520モデル I/Oピン 36 PIC18F4420 4520モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2420 2520モデル10チャンネル、PIC18F4420 4520 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4420/4520モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2420/2520モデル 2、PIC18F4420/4520モデル 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0寸法 = 10 x 10 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4680-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC18F2585 / 2680 / 4585 / 4680 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.328 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1mmPIC18F2585 / 2680 / 4585 / 4680 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F887-E/PT
MICROCHIP¥99,980税込¥109,9781セット(160個)7日以内出荷PIC16F882 883 884 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン 24 PIC16F882/883/886 I/Oピン 35 PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ コンペア PWM(CCP)モジュール 2 拡張キャプチャ/ コンペア PWM(ECCP)モジュール 2 コンパレータ 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8192ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0寸法 = 10 x 10 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F871-I/PT
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(160個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4553-I/PT
MICROCHIP¥269,800税込¥296,7801セット(160個)7日以内出荷PIC18F2458 / 2553 / 4458 / 4553 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2458 / 2553 / 4458 / 4553 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4680-E/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC18F2585 / 2680 / 4585 / 4680 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.328 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4331-I/PT
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷PIC18F2331 / 2431 / 4331 / 4431 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8.192 kB, 256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 768 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1mmPIC18F2331 / 2431 / 4331 / 4431 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4321-I/PT
MICROCHIP¥159,800税込¥175,7801セット(160個)7日以内出荷PIC18F2221 2321 4221 4321 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2221 2321 4221 4321ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと77の命令を備えています。 これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高8 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 77の命令 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2221 2321モデル I/Oピン 36 PIC18F4221 4321モデル nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2221 2321 10チャンネル、PIC18F4221 4321 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4221 4321モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2221 2321 2、PIC18F4221 4321 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 High Low電圧検出(HLVD)モジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4620-E/PT
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 Vインストラクションセットアーキテクチャ = RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F6622-I/PT
MICROCHIP¥299,800税込¥329,7801セット(160個)7日以内出荷PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 3 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4550-I/PT
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(160個)7日以内出荷PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F6628-I/PT
MICROCHIP¥399,800税込¥439,7801セット(160個)7日以内出荷PIC18F6628 / 6723 / 8628 / 8723 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB、96 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F6628 / 6723 / 8628 / 8723 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8585-I/PT
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PIC18F6585 / 6680 / 8585 / 8680 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.328 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4.2→ 5.5 VPWM = 1 ( 10 ビット)( CCP )、1 ( 10 ビット)( ECCP )mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K20-I/PT
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F65K22-I/PT
MICROCHIP¥719税込¥7911個7日以内出荷PIC18F6xK22 / 8xK22 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB、32 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6527-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F46J11-I/PT
MICROCHIP¥749税込¥8241個7日以内出荷PIC18F2xJ11 / 4xJ11 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.776 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.15 → 3.6 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8680-I/PT
MICROCHIP¥299,800税込¥329,7801セット(119個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 80●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 3.328 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3●SPIチャンネル数: 1●標準動作供給電圧: - → 5.5 V●長さ: 12mm●2Microchip デバイスは、 64 ピン TQFP - 68 ピン PLCC パッケージが用意されています。このパッケージは 80 ピン TQFP パッケージで提供され、外部動作周波数 DC - 40 MHz DC - 25 MHz - EMA 搭載 データメモリ 32768 並列通信を備えています 75 の指示がありますRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F887T-I/PT
MICROCHIP¥719,800税込¥791,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4525-I/PT
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8627-I/PT
MICROCHIP¥289,800税込¥318,7801セット(119個)7日以内出荷PIC18F8527 8622 8627 8722 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 Microchip PIC18F8527 8622 8627 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。. マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 5.5 ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク ソース25 mA 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ 比較 PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ 比較 PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 低電圧検出(HLVD)モジュール仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 96 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 VPCIチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1517-I/PT
MICROCHIP¥789税込¥8681袋(2個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 512 (SRAM) B●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大28 KBのプログラムメモリと1024バイトのRAMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 32 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1516/1518モデル I/Oピン - 36 - PIC16F1517/1519モデル XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP). 周辺機器. 17チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1516 /1 518モデルのみ 28チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1517 - 1519モデルのみ キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 電圧リファレンスモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8722-I/PT
MICROCHIP¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 Microchip PIC18F8527 8622 8627 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。. マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 5.5 ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク ソース25 mA 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ 比較 PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ 比較 PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 低電圧検出(HLVD)モジュール仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722 8ビットマイクロコントローラ.RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4585-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC18F2585 / 2680 / 4585 / 4680 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.328 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F6520-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC18F6520 / 6620 / 6720 / 8520 / 8620 / 8720 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F6520 / 6620 / 6720 / 8520 / 8620 / 8720 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1939-I/PT
MICROCHIP¥68,980税込¥75,8781セット(160個)7日以内出荷PIC16F1938/1939 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1938/1939ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、1024バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC16F1938 I/Oピン 36 PIC16F1939 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD) オプションの外部用デバッグヘッダも用意. 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 PIC16F1938 60セグメント、PIC16F1939 96セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1938 11チャンネル、PIC16F1939 14チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール PIC16F1938 8チャンネル、PIC16F1939 16チャンネル キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 256 BPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K50-I/PT
MICROCHIP¥86,980税込¥95,6781セット(160個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F877-20I/PT
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F87K90-I/PT
MICROCHIP¥969税込¥1,0661個7日以内出荷PIC18F6xK90 / 8xK90 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB、128 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 10SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F44K22-I/PT
MICROCHIP¥79,980税込¥87,9781セット(160個)7日以内出荷PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 256 B、768 BPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K80-I/PT
MICROCHIP¥94,980税込¥104,4781セット(160個)7日以内出荷PIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.648 kBPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6622-I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F47J53-I/PT
MICROCHIP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷PIC18F2xJ53 / 4xJ53 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 10 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF46K22-I/PT
MICROCHIP¥94,980税込¥104,4781セット(160個)7日以内出荷PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応