カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • シャープ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • AXYGEN(1)
  • AISIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-8-8」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F753-I/SL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F753-I/SL

    MICROCHIP
    9,798税込10,778
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - Kワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC16F753/HV753 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F753ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数: - MHz - 31 kHz I/Oピン - 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 9ビットD/Aコンバータ(DAC) 2個のコンパレータモジュール オペアンプ キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 3個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 2個のハードウェア制限タイマ(HLT) 相補出力発生器(COG) 固定電圧リファレンス(FVR)RoHS指令(10物質対応)対応
化成8-8-8特集