カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(63)
  • カシムラ(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(5)
  • 三桂製作所(4)
  • エフピコ(3)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • ELPA(1)
  • ノーブランド(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 多摩電子(1)
  • エコリカ(1)
  • プレジール(1)
  • 高橋産業(1)
  • SIEMENS(1)
  • いなばペットフード(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • ラインアイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic42」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様分解能 = 14ビットインターフェースタイプ = デジタル出力センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 2.05 x 2 x 0.55mm長さ = 2.05mm幅 = 2mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃AT42QT1010シングルチャンネルQTouchRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(95個)
    7日以内出荷
    MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >;500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETドライバ デュアルチャンネル 1.5A 8-Pin SOIC TC4428EOA ローサイド MICROCHIP

    Microchip MOSFETドライバ デュアルチャンネル 1.5A 8-Pin SOIC TC4428EOA ローサイド

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology Q Touch タッチセンサ MICROCHIP

    Microchip Technology Q Touch タッチセンサ

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷