カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • コガネイ(252)
  • マルツエレック(60)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • SKC(環境測定)(13)
  • Phrozen(13)
  • ICOM(アイコム)(9)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • ノーブランド(5)
  • タッチパネルシステムズ(5)
  • エレコム(4)
  • 東芝(4)
  • HENGSTLER(4)
  • インターコムマリン(4)
  • サンドビック(3)
  • サンビー(3)
  • SONY(3)
  • TEAC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icd」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFP MICROCHIPマイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFPMICROCHIP
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, 16bit, 140MHz DSP, 44-Pin TQFP MICROCHIPマイクロチップ, 16bit, 140MHz DSP, 44-Pin TQFPMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様最大周波数:140MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:44●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:4●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 100MHz 6-Pin CDFN MICROCHIPMicrochip 100MHz 6-Pin CDFNMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷