カテゴリ
- 制御機器(636)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(29)
- メディアカバーマーケット(2,118)
- 理研計器(1,937)
- Panasonic(パナソニック)(1,702)
- ホンダ(1,445)
- サンエス(1,312)
- IDEC(和泉電気)(961)
- KNIPEX(クニペックス)(745)
- レイ・アウト(723)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(691)
- omron(オムロン)(670)
- PGA(544)
- トリニティ(542)
- ダイヤトレンド(540)
- 東芝ライテック(528)
- RS PRO(502)
- 岩崎電気(435)
- エレコム(388)
- Qlight(376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(628)
「ip」の検索結果

PICマイコン
MICROCHIP¥599税込¥6591個3日以内出荷ベーシックな8ピンのPICマイコンです。コンパレータ1主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte内部ADコンバータ10-bit4chプログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwordsインターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1パッケージDIP-8I/O点数6動作電圧(V)2.0~5.5クロック周波数20MHzROMEEPROM:256byte
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP
MICROCHIP¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-TQFPI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
マイクロチップ, EEPROM 1024kb
MICROCHIP¥13,980税込¥15,3781セット(60個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥499税込¥5491袋(2個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
...