カテゴリ

  • 制御機器(109)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(1,530)
  • MAZDA(マツダ)(478)
  • SMC(231)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • ホンダ(149)
  • RS PRO(119)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
  • StarTech.com(81)
  • VISHAY(76)
  • TDK(73)
  • 東和制電工業(TOWA)(63)
  • 釜屋電機(52)
  • KOA(50)
  • ROHM(31)
  • BOURNS(30)
  • INFINEON(30)
  • SIEMENS(26)
  • NEC(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k1x」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K MICROCHIP

    EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K

    MICROCHIP
    4,998税込5,498
    1セット(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • EEPROM Serial-I2C 1K-bit 128 x 8 1.8V MICROCHIP

    EEPROM Serial-I2C 1K-bit 128 x 8 1.8V

    MICROCHIP
    189,800税込208,780
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV1024-I/SN MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV1024-I/SN

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Max : +85 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/SN AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/SN AEC-Q100

    MICROCHIP
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100

    MICROCHIP
    919税込1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/ST AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/ST AEC-Q100

    MICROCHIP
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 8●寸法 : 3.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(15個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    979税込1,077
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    パラレルアクセスEEPROM、Microchip
    仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip Technology MICROCHIP

    EPROM Microchip Technology

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●高さ : 1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Microchip 1 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。2 線シリアルインターフェイス付き 128 x 8 ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。工場プログラミング可能 RoHS対応
    仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 8k
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 2 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 2k
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    3,500税込3,850
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
    仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチワード数 = 64RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
    仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    85税込94
    1個
    7日以内出荷
    93AA46A/93C46A/93LC46A MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46A/93C46A/93LC46Aファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 128 x 8ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
    仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 7.87 x 3.3mm動作温度 Min = 0 ℃年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    599,800税込659,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 32k。Microchip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    299,800税込329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 4k。Microchip AT25320B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 32 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル

    MICROCHIP
    53,980税込59,378
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 28。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm。データ保持 = 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPI

    MICROCHIP
    9,398税込10,338
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kB。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。データ保持 = 100年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44寸法 = 16.66 x 16.66 x 4.06mm動作温度 Min = -40 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

    MICROCHIP
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 4kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX250F128B-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX250F128B-I/SP

    MICROCHIP
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX550F256L-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX550F256L-I/PT

    MICROCHIP
    119,800税込131,780
    1セット(119個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = M4K、MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 5プログラムメモリタイプ = フラッシュmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = PLCC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm。ワード数 = 8Kns。Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX550F256H-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX550F256H-I/PT

    MICROCHIP
    159,800税込175,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC32MX270F256B-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC32MX270F256B-I/SP

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = M4K、MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x OTGSPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.3 → 3.6 V寸法 = 35.6 x 7.5 x 3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX170F256B-50I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX170F256B-50I/SP

    MICROCHIP
    14,980税込16,478
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 256 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-10/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-10/P

    MICROCHIP
    32,980税込36,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。特長: ;ul>; ;li>;200 ナノ秒の命令実行 ;/li>; ;li>;33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li>; ;li>;12ビット幅の命令 ;/li>; ;li>;8ビット幅のデータパス ;/li>; ;li>;8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li>; ;li>;インサーキットデバッグ ;/li>; ;li>;直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li>; ;li>;DC 20 MHz のクロック速度 ;/li>; ;li>;フラッシュプログラムメモリ ;/li>; ;/ul>;用途: ;ul>; ;li>;高速自動車 ;/li>; ;li>;家電用モータ制御 ;/li>; ;li>;低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li>; ;/ul>;. 追加のアクセサリが必要ですか?. ;ul>; ;li>;PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li>; ;li>;MPLAB デバッガ及びプログラマ 134-9645 134-9645 ;/li>; ;li>;8 ピンマイクロコントローラ開発ボード 904-8430 904-8430 ;/li>; ;/ul>;
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 B、1K x 14ワード最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    279,800税込307,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Microchip AT25080B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 8 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 32 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
    仕様メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    4,398税込4,838
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA86A / B / C, 93C86A / B / C、93LC86A / B / C MicrowireシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5V

    MICROCHIP
    49,980税込54,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128 K x 8ビット 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:24bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology FPGA構成 EEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology FPGA構成 EEPROM

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, SRAM 512kbit, 64 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV512-I/SN MICROCHIP

    マイクロチップ, SRAM 512kbit, 64 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV512-I/SN

    MICROCHIP
    33,980税込37,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    SRAM、Microchip
    仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 k x 8ビットワード数 = 64k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 5nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 20MHzローパワー = ありタイミングタイプ = シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V

    MICROCHIP
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
k1x特集
  • おすすめ人気ランキング
  • k1x
  • k12