カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(85)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
- エスコ(25)
- オザック精工(24)
- アルインコ(23)
- トンボ鉛筆(21)
- Panaracer(パナレーサー)(21)
- AMD(21)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(20)
- TRUSCO(19)
- ラフアンドロード(18)
- BIG DAISHOWA(16)
- 鹿島化学金属(UKB)(16)
- CKD(15)
- VISHAY(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- KITO(キトー)(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「kb-2」の検索結果

マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C
MICROCHIP¥1,098~税込¥1,208~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年RoHS指令(10物質対応)対応
MCU 8-Bit ATtiny AVR 2KB Flash PDIP14
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥499税込¥5491袋(2個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP
MICROCHIP¥679税込¥7471個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
DSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64
MICROCHIP¥299,800税込¥329,7801セット(160個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64データバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 66 kB最大周波数 = 25MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP
MICROCHIP¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様最大周波数:40MHz 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:8 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:RISC 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 UARTチャンネル数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応