カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- AMD(9)
- Arduino(9)
- BIG DAISHOWA(2)
- CHINO(チノー)(2)
- CKD(3)
- CYPRESS(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- M5Stack(9)
- Mono Wireless(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- NXP(5)
- Seeed Studio(5)
- STMicro(6)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- サクラクレパス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(3)
- 東栄工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「kb-32」の検索結果

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
MCU AVR32 256KB Flash 144LQFP
MICROCHIP¥149,800税込¥164,7801セット(60個)7日以内出荷仕様32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応