カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(13)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • スバル(4)
  • 美和ロック(4)
  • 河淳(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • プラス[家具](3)
  • MIWA(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • CKD(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • エスコ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • クツワ(1)
  • 倉敷化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-33」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロチップ 開発ボード Fubarino Mini MICROCHIP

    マイクロチップ 開発ボード Fubarino Mini

    MICROCHIP
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    FubarinoR Mini開発ボード. FubarinoR Miniは、Arduino互換の32ビットアプリケーション開発のためのプロトタイピングをしやすいプラットフォームです。小型サイズ(5.1 x 1.9 cm)かつ低コストであるため、Miniはほとんどの場所で使用できます。chipKIT/MPIDEプラットフォームで動作するUSBブートローダが付属しています。はんだパッドを用いてアプリケーションに直接接続するか、又はオス拡張ヘッダを追加してブレッドボードに差し込みます。PIC32MX250F128D、128 KBフラッシュ、32 KB RAM @ 48 MHz付き 最大33のデジタルI/O (通常は27個が使用可能) ブレッドボードに取り付けやすいヘッダ付き ペリフェラルピンの選択をサポート(デモコードあり) 32 KHz水晶発振用パッド付き オプションのプログラマ / デバッガ用ICSPヘッダ USB、又は2.8 → 13 V dc入力電源から電力供給可能 USBケーブル付属
    仕様製品名 = chipKIT Fubarino ミニキットの分類 = 開発ボードプロセッサ品番 = PIC32MX250F128DRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F509-I/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F509-I/SN

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 41 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F508-I/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F508-I/SN

    MICROCHIP
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
    仕様ファミリー名 = PIC12パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO

    MICROCHIP
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P

    MICROCHIP
    9,798税込10,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/P

    MICROCHIP
    6,998税込7,698
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F526-I/SL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F526-I/SL

    MICROCHIP
    8,598税込9,458
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    PIC16F526 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F526ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えたMicrochipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.5 KBのプログラムメモリ、67バイトのRAM、及び64バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 3チャンネル 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 67 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L

    MICROCHIP
    53,980税込59,378
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC17●パッケージタイプ: PLCC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 0 kB●最大周波数: 33MHz●RAMサイズ: 902 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 2●LINチャネルの数: 0mm●Microchip PIC17C7 / PIC12CE 8ビットマイクロコントローラ最大周波数は 33MHz です。RISC 命令セットアーキテクチャ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 16bit, 40MIPS DSP, 64-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 40MIPS DSP, 64-Pin TQFP

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PF MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PF

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0高さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33EP256MU806-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33EP256MU806-I/PT

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 280 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 28 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 4動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin QFN dsPIC33EP256MU806-I/MR MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin QFN dsPIC33EP256MU806-I/MR

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = dsPIC33EPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 280 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 28 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V長さ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33EP128MC506-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33EP128MC506-I/PT

    MICROCHIP
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x / 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン x 21 → 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High / Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 / 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 6 → 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 → 3個 コンパレータ モデルによって3 → 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2Cモジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
    仕様ファミリー名 = dsPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33FJ64MC506A-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33FJ64MC506A-I/PT

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様ファミリー名 = dsPIC33Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C57C-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C57C-04/P

    MICROCHIP
    8,398税込9,238
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 12ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 72 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●高さ: 4.06mm●PIC16C5×8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 内蔵発振器の精度は±1 %です。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン - 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン - 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ - 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 144-Pin LQFP dsPIC33EP512MU814-I/PL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 144-Pin LQFP dsPIC33EP512MU814-I/PL

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様動作温度 Min = -40 ℃mmファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 4I2Cチャンネル数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC33EP256MC206-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC33EP256MC206-I/PT

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: dsPIC33EP●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 70MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4×16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50×16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x - 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン - 21 - 53 - モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High - Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 - 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 6 - 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ - モデルによって2 - 3個 コンパレータ - モデルによって3 - 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch(TM)静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECAN(TM)モジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFP

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, 16bit, 140MHz DSP, 44-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 140MHz DSP, 44-Pin TQFP

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様最大周波数:140MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:44●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:4●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F506-I/SL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F506-I/SL

    MICROCHIP
    7,898税込8,688
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 67 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●標準動作供給電圧: 2 → 5.5 V●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F506 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F506ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えたMicrochipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大1.5 KBのプログラムメモリと67バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4/8 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 16bit, 70MIPS DSP, 28-Pin SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 70MIPS DSP, 28-Pin SOIC

    MICROCHIP
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応