カテゴリ

  • 制御機器(70)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(585)
  • サンワサプライ(429)
  • TRUSCO(210)
  • ノーリツ(182)
  • 鹿島化学金属(UKB)(168)
  • オカムラ(岡村製作所)(157)
  • エスコ(145)
  • BLACK BOX(139)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(132)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • 京セラ(111)
  • VISHAY(103)
  • 河淳(96)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(93)
  • ホンダ(90)
  • エレコム(88)
  • ケナメタル(80)
  • ナカバヤシ(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kb MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kb

    MICROCHIP
    13,980税込15,378
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP

    MICROCHIP
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • マイクロチップ, EEPROM 2kb MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 2kb

    MICROCHIP
    6,998税込7,698
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP

    MICROCHIP
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
  • IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 10×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数24実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN

    MICROCHIP
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)256×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、LCD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP

    MICROCHIP
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)3~5.5発振器内蔵主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTP内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量1.75KB(1K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数5実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
    チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
  • IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC

    MICROCHIP
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-TQFPI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC

    MICROCHIP
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP MICROCHIP

    AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高パフォーマンス、低パワーの8ビットマイクロコントローラー
    シリーズAVR ATmegaチャンネル数16ビット解像度PWMチャンネル数:6、ADCチャンネル数:8電源電圧(V)2.7~5.5主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ64-TQFPI/O点数GPIOピン数:54クロック周波数16MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサAVRシリアルインタフェースシリアルUART:2ROMFlash:128kB、EEPROM:4kB
  • 8 bit Microcontroller AVR 4KB FLASH MICROCHIP

    8 bit Microcontroller AVR 4KB FLASH

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCU 8Bit ATmega AVR 8KB Flash TQFP32 MICROCHIP

    MCU 8Bit ATmega AVR 8KB Flash TQFP32

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCU AVR32 256KB Flash 144LQFP MICROCHIP

    MCU AVR32 256KB Flash 144LQFP

    MICROCHIP
    149,800税込164,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCU 8-Bit ATtiny AVR  2KB Flash PDIP14 MICROCHIP

    MCU 8-Bit ATtiny AVR 2KB Flash PDIP14

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64 MICROCHIP

    DSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64

    MICROCHIP
    299,800税込329,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64データバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 66 kB最大周波数 = 25MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCU 8-bit AT89 80C51 CISC 32KB Flash MICROCHIP

    MCU 8-bit AT89 80C51 CISC 32KB Flash

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1024kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip 20kBd LINトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 20kBd LINトランシーバ

    MICROCHIP
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    889税込978
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 8 kbit, 16 kbit シリアルー3ワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 8 kbit, 16 kbit シリアルー3ワイヤー

    MICROCHIP
    22,980税込25,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 16bit, 40MIPS DSP, 64-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 40MIPS DSP, 64-Pin TQFP

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP

    MICROCHIP
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大周波数:40MHz 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:8 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:RISC 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 UARTチャンネル数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 512kbit

    MICROCHIP
    33,980税込37,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit

    MICROCHIP
    4,998税込5,498
    1セット(60個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFP

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit

    MICROCHIP
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 4.5kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 4.5kbit I2C

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応