カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • brembo(11)
  • KSフィルター(3)
  • THK(2)
  • Vesrah(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 神威産業(1)
  • Metallico(1)
  • KAOKO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-0640-01」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIMICROCHIP
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 25LC640 シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを備えた 64 K ビットシリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。最大クロック: 10 MHz 32バイトページ 書き込みサイクル時間は最大 5 ms です シーケンシャル読み取り 高い信頼性 ブロック書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年●25AA640A / 25LC640A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応