カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- brother(ブラザー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- EARIN(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- Apacer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「lc512」の検索結果
特価

マイクロチップ, EEPROM 512kbit
MICROCHIP¥33,980税込¥37,3781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥31,980税込¥35,1781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.5mm●幅:3.1mm●高さ:1.05mm●寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応