カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- 協和[機構部品](43)
- Texas Instruments(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- マキシンコー(21)
- 興和オプトロニクス(17)
- タジマツール(TJMデザイン)(13)
- onsemi(13)
- THK(12)
- SMC(8)
- 東正車輛(8)
- キャプテン(8)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- オーム電機(5)
- Igus(イグス)(5)
- RS PRO(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- DXアンテナ(4)
- EATON(イートン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「lm-2.5」の検索結果

Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.23 V TO-263
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 37 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 82%RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ PDIP
MICROCHIP¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電圧 Max: 5 V●入力電圧 Max: 40 V●出力電流 Max: 500mA●コンバータタイプ: ステップダウン●出力数: 1●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.23 V TO-220
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 37 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃高さ = 9.17mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ TO-263
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ PDIP
MICROCHIP¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 500mAコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ
MICROCHIP¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:反転, ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576-12WT
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 12 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 14.68mmRoHS指令(10物質対応)対応