カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- CKD(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- Festo(2)
- HARWIN(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- NORGREN(5)
- omron(オムロン)(1)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(9)
- YSK(山脇産業)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アサヒ工具(1)
- アライドテレシス(2)
- コミネ(1)
- ホンダ(7)
- レニショー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE 802.3az, 3.3V, 48-Pin QFN
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(4個)8日以内出荷仕様サポート規格:IEEE 802.3az 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7mm 、 KSZ8061M 10 / 100イーサネットトランシーバ. Microchip KSZ8061は、シールドなしツイストペア(UTP)ケーブルを使用する機器向けに設計された10Base-T / 100Base-TXイーサネットトランシーバです。 KSZ8061は車載機器に最適な機能を備えています。 中でもQuiet-WIRERテクノロジーは、ノイズの発生を削減し、耐性を高めるプログラム可能な統合ノイズフィルタリングを実現します。 KSZ8061は、Quiet-WIRERにより、以前ではコストのかかるシールドケーブルが必要だったようなノイズ発生制限の厳しい用途でも使用できます。 KSZ8016Mは、イーサネットMACプロセッサ及びスイッチと接続するためのMII (Media Independent Interface)インターフェイスを備えています。. 特長. Quiet-WIRERプログラマブルEMIフィルタ AEC-Q100及びEMC要件を上回る仕様 レジスタ設定用のMDC / MDIO管理インターフェイスを備えたMIIインターフェイス 差動ペア用のオンチップ終端抵抗 LinkMDR+受信信号品質インジケータ IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetをサポート ウルトラディープスリープスタンバイモード 診断用ループバックモード プログラム可能な割り込み出力RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら