カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CARLO GAVAZZI(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- INTERPLAN(1)
- KINGBRIGHT(3)
- NAKATAKI(7)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(1)
- ORing(2)
- RS PRO(8)
- SICK(1)
- SMC(2)
- TDK(1)
- THK(1)
- Tiertime(2)
- XP POWER(1)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ma-30t」の検索結果

Microchip DC-DCコンバータ, 600mA, 30 V, 表面実装 MCP16301T-I/CHY
MICROCHIP¥799税込¥8791袋(4個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 600mA●出力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Min: 2 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 550 kHz●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP16301/16301H非同期バックコンバータRoHS指令(10物質対応)対応