カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(173)
  • ABRACON(27)
  • 三菱マテリアル(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • SIEMENS(17)
  • SMC(16)
  • ニチフ(14)
  • RS PRO(14)
  • StarTech.com(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • REX(レッキス工業)(10)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • GB[制御機器](10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Mersen(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • onsemi(9)
  • Texas Instruments(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcm」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP

    MICROCHIP
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP

    MICROCHIP
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)3~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)80×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量896B(512×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
  • IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC

    MICROCHIP
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP

    MICROCHIP
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)3~5.5発振器内蔵主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTP内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量1.75KB(1K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数5実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC

    MICROCHIP
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP

    MICROCHIP
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN

    MICROCHIP
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)256×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、LCD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-TQFPI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
    チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
  • IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 10×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数24実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
  • AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP MICROCHIP

    AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高パフォーマンス、低パワーの8ビットマイクロコントローラー
    シリーズAVR ATmegaチャンネル数16ビット解像度PWMチャンネル数:6、ADCチャンネル数:8電源電圧(V)2.7~5.5主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ64-TQFPI/O点数GPIOピン数:54クロック周波数16MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサAVRシリアルインタフェースシリアルUART:2ROMFlash:128kB、EEPROM:4kB
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI SOIC MCP23S17T-E/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI SOIC MCP23S17T-E/SO

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = SPIピン数 = 28パッケージタイプ = SOICクロック周波数 = 10MHz実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 5.5 V最小供給電圧 = 1.8 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI SOIC MCP23S08-E/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI SOIC MCP23S08-E/SO

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : SPI●ピン数 : 18●パッケージタイプ : SOIC●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI SOIC MCP23S09-E/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI SOIC MCP23S09-E/SO

    MICROCHIP
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様I/Oチャンネル数 = 8インターフェース = SPIピン数 = 18パッケージタイプ = SOICクロック周波数 = 10MHz実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C SOIC MCP23016-I/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C SOIC MCP23016-I/SO

    MICROCHIP
    8,998税込9,898
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SOIC●クロック周波数 : 1MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C SOIC MCP23018-E/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C SOIC MCP23018-E/SO

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SOIC●クロック周波数 : 3.4MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SOIC MCP23017-E/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SOIC MCP23017-E/SO

    MICROCHIP
    6,398税込7,038
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SOIC●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI SOIC MCP23S17-E/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI SOIC MCP23S17-E/SO

    MICROCHIP
    6,498税込7,148
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = シリアル-SPIピン数 = 28パッケージタイプ = SOICクロック周波数 = 5MHz実装タイプ = 表面実装パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO

    MICROCHIP
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P

    MICROCHIP
    9,798税込10,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C55A-04/P

    MICROCHIP
    6,998税込7,698
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 24 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C56A-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C56A-04/P

    MICROCHIP
    12,980税込14,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 K x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P

    MICROCHIP
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C672-04I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C672-04I/P

    MICROCHIP
    34,980税込38,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    PIC12C67x 8ビットマイクロコントローラ。Microchip製のPIC12Cシリーズは、8ビットCMOSマイクロコントローラ(MCU)で、Microchip製のPICRアーキテクチャを低ピン数パッケージに実装しています。これらのCMOSデバイスは今ではフラッシュベースの製品で置き換えられていますが、依然として従来型の設計で人気があります。新しい用途には、PIC12Fタイプを検討するようお勧めします。これらのPIC12C67xマイクロコントローラは、Microchip製のミッドレンジコアをベースにしており、割り込み機能、高いハードウェアスタック、12ビット幅の命令を備えています。これらのMCUは、最高2.5 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高128バイトのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。4 MHz CPU 35の命令 中断機能 8段のハードウェアスタック 精度4 MHzの内部RC発振器 5本のI/Oピン 4チャンネル、8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8ビットのリアルタイムタイマ / カウンタ、8ビットのプログラム可能なプリスケーラ In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12C、パッケージタイプ = PDIP、実装タイプ = スルーホール、ピン数 = 8、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、最大周波数 = 4MHz、RAMサイズ = 128 B、USBチャンネル = 0、SPIチャンネル数 = 0、CANチャンネル数 = 0、動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP

    MICROCHIP
    15,980税込17,578
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to MIPS, Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16C63A/73B 33 I/O Pins PIC16C65B/74B Capture, Compare, PWM (CCP) Module Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C73B only Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.18mmRoHS指令(10物質対応)対応