カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • ADVANTEC(13)
  • 鶴見製作所(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • ノーブランド(2)
  • DXアンテナ(2)
  • スーパー工業(2)
  • Seeed Studio(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ホンダ(1)
  • いけうち(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • FINIXA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcp-25」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2515-I/P MICROCHIP

    MCP2515-I/P

    MICROCHIP
    669税込736
    1個
    欠品中
  • MCP2515-I/SO MICROCHIP

    MCP2515-I/SO

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.2 x 7.1 x 5mm●長さ : 10.2mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 18寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm長さ = 22.86mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.7 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP

    MICROCHIP
    18,980税込20,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    MCP2510スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 5Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 18寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm長さ = 22.86mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 3 V動作温度 Min = -40 ℃MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin SOIC

    MICROCHIP
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 18寸法 = 11.53 x 7.49 x 2.31mm長さ = 11.53mm幅 = 7.49mm高さ = 2.31mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP

    MICROCHIP
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm長さ = 6.5mm幅 = 4.4mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 18寸法 = 11.53 x 7.49 x 2.31mm長さ = 11.53mm幅 = 7.49mm高さ = 2.31mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.7 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2515-E/ST MICROCHIP

    MCP2515-E/ST

    MICROCHIP
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

    MICROCHIP
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 5Mbps●トランシーバ数 : 1●インターフェース : CANコントローラIC●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 10 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC W●ピン数 : 18●寸法 : 11.53 x 7.49 x 2.31mm●長さ : 11.53mm●幅 : 7.49mm●高さ : 2.31mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2515-I/ST MICROCHIP

    MCP2515-I/ST

    MICROCHIP
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip 開発キット MCP2515DM-BM MICROCHIP

    Microchip 開発キット MCP2515DM-BM

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: CAN Bus Monitor●CANケーブル、CANバスPCソフトウェア. CANバスモニタデモンストレーションボード. Microchips MCP2515DM-BM デモボードは、 CAN (コントローラエリアネットワーク)バスを作成できるデュオボードキットです。2 つのボードは同一で、 CAN ケーブルで接続され、もう 1 つのボードはホスト PC に接続されています。このボードのソフトウェアを使用すると、 CAN メッセージを送受信したり、レジスタを設定したりできます。MCP2515 番はどちらもリバーシブルなので、接続方法に応じて 1 つが他の役割を果たします。 ケーブルの構成に応じて、 PC に接続されているボードがモニタになり、もう一方のボードがトラフィックジェネレータになります。.特長と利点: CD2 インターフェイス搭載の PIC18F4550 PIC MCU は、インサーキットプログラミング用です MCP2515 ピン( CAN 、 SPI 、ステータス)の監視用テストポイント 既存の CAN バスに接続可能 同じボードでも Master ボードでないことがあります トラフィック生成ノードのバス負荷変更ボタン MCP2515 ファームウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2515DM-BM_Firmware.zip ( 英語. MCP2515 PC ソフトウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/BusMonitor_v2.0.0.22.zip を参照してください. 梱包内容 CAN バスモニタリングボード x 2 1xコネクタケーブル USB 'A' - USB 'B' 情報シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, 28-Pin QFN MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, 28-Pin QFN

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
    仕様インターフェース = CANコントローラIC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28寸法 = 6 x 6 x 0.95mm長さ = 6mm幅 = 6mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 2 Mbps 5 Mbps 8 Mbps CANトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 2 Mbps 5 Mbps 8 Mbps CANトランシーバ

    MICROCHIP
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様最大データレート:2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology CANコントローラ MICROCHIP

    Microchip Technology CANコントローラ

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin DFN MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin DFN

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●ISO11898-5●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 8●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●長さ : 3mm●幅 : 3mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN MICROCHIP

    マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応