カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ADVANTEC(13)
- 鶴見製作所(3)
- オーエッチ工業(2)
- DXアンテナ(2)
- スーパー工業(2)
- Seeed Studio(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ホンダ(1)
- いけうち(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- FINIXA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「mcp-25」の検索結果

マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP
MICROCHIP¥9,998税込¥10,9981セット(60個)7日以内出荷仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.2 x 7.1 x 5mm●長さ : 10.2mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP
MICROCHIP¥9,998税込¥10,9981セット(25個)7日以内出荷MCP2515スタンドアロンCANコントローラ仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 18寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm長さ = 22.86mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.7 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP
MICROCHIP¥18,980税込¥20,8781セット(25個)7日以内出荷MCP2510スタンドアロンCANコントローラ仕様最大データレート = 5Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 18寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm長さ = 22.86mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 3 V動作温度 Min = -40 ℃MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥17,980税込¥19,7781セット(100個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷MCP2515スタンドアロンCANコントローラ仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 18寸法 = 11.53 x 7.49 x 2.31mm長さ = 11.53mm幅 = 7.49mm高さ = 2.31mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP
MICROCHIP¥469税込¥5161個7日以内出荷MCP2515スタンドアロンCANコントローラ仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm長さ = 6.5mm幅 = 4.4mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W
MICROCHIP¥429税込¥4721個7日以内出荷MCP2515スタンドアロンCANコントローラ仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 18寸法 = 11.53 x 7.49 x 2.31mm長さ = 11.53mm幅 = 7.49mm高さ = 2.31mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.7 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ
MICROCHIP¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W
MICROCHIP¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様●最大データレート : 5Mbps●トランシーバ数 : 1●インターフェース : CANコントローラIC●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 10 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC W●ピン数 : 18●寸法 : 11.53 x 7.49 x 2.31mm●長さ : 11.53mm●幅 : 7.49mm●高さ : 2.31mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 開発キット MCP2515DM-BM
MICROCHIP¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: CAN Bus Monitor●CANケーブル、CANバスPCソフトウェア. CANバスモニタデモンストレーションボード. Microchips MCP2515DM-BM デモボードは、 CAN (コントローラエリアネットワーク)バスを作成できるデュオボードキットです。2 つのボードは同一で、 CAN ケーブルで接続され、もう 1 つのボードはホスト PC に接続されています。このボードのソフトウェアを使用すると、 CAN メッセージを送受信したり、レジスタを設定したりできます。MCP2515 番はどちらもリバーシブルなので、接続方法に応じて 1 つが他の役割を果たします。 ケーブルの構成に応じて、 PC に接続されているボードがモニタになり、もう一方のボードがトラフィックジェネレータになります。.特長と利点: CD2 インターフェイス搭載の PIC18F4550 PIC MCU は、インサーキットプログラミング用です MCP2515 ピン( CAN 、 SPI 、ステータス)の監視用テストポイント 既存の CAN バスに接続可能 同じボードでも Master ボードでないことがあります トラフィック生成ノードのバス負荷変更ボタン MCP2515 ファームウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2515DM-BM_Firmware.zip ( 英語. MCP2515 PC ソフトウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/BusMonitor_v2.0.0.22.zip を参照してください. 梱包内容 CAN バスモニタリングボード x 2 1xコネクタケーブル USB 'A' - USB 'B' 情報シートRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANコントローラ, 28-Pin QFN
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷MCP2561 / 2562 CANトランシーバ仕様インターフェース = CANコントローラIC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28寸法 = 6 x 6 x 0.95mm長さ = 6mm幅 = 6mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 2 Mbps 5 Mbps 8 Mbps CANトランシーバ
MICROCHIP¥18,980税込¥20,8781セット(100個)7日以内出荷仕様最大データレート:2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology CANコントローラ
MICROCHIP¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応