カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • VISHAY(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 積水マテリアル(1)
  • アインツ(1)
  • GYEON(ジーオン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcp120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V02-E/SN MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V02-E/SN

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.3MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 4μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.4mm●MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EB

    MICROCHIP
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.22mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 0.42×0.447×0.19インチ●高さ: 4.83mm●幅: 0.447インチ●MCP1827低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1827は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.3 → 6.0 Vの入力で動作すると同時に、最高で1.5 Aの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は120 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804はパワーグッド出力と電流フォールドバック保護機能を備えています。. 特長. 出力電流容量: 1.5 A 動作入力電圧範囲: 2.3 → 6.0 V 低ドロップアウト電圧: 330 mV @ 1.5 A(標準) 出力電圧の許容差: 0.5 % (標準) 1.0 μFのセラミック出力コンデンサと安定に動作 負荷過渡に対する高速応答 低動作電流: 120 μA (標準) 低シャットダウン供給電流: 0.1 μA (標準) (MCP1827のみ) パワーグッド出力に対する固定遅延(MCP1827のみ) 短絡電流制限及び過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応