カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 三菱ふそう(213)
  • ホンダ(46)
  • タンガロイ(21)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • ユニカ(7)
  • STMicro(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • ビーエム機器(4)
  • ITSKINS(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 富士電機(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 生興(1)
  • ハーティング(1)
  • アリート(ariete)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mctr」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3~+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P

    MICROCHIP
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P

    MICROCHIP
    9,198税込10,118
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO

    MICROCHIP
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP

    MICROCHIP
    15,980税込17,578
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to MIPS, Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16C63A/73B 33 I/O Pins PIC16C65B/74B Capture, Compare, PWM (CCP) Module Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C73B only Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.18mmRoHS指令(10物質対応)対応