カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- 七星科学研究所(9)
- TOA(4)
- SANWA(三和電気工業)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 多治見無線電機(1)
- 共立電子産業(1)
- ITT CANNON(1)
- RS PRO(1)
- APEX(コネクタ)(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mic-2p」の検索結果

Microchip 電源スイッチIC MIC94063
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(20個)7日以内出荷MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063RoHS指令(10物質対応)対応