カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(55)
- エレコム(43)
- サンワサプライ(32)
- メディアカバーマーケット(20)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- PGA(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- ASUS(エイスース)(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
- OKINOS(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- オズマ(10)
- オーム電機(9)
- エアージェイ(9)
- unitech(8)
- Jabra(7)
- M5Stack(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「micro usb 1m」の検索結果
特価

Microchip ハイサイドMOSFETスイッチ
MICROCHIP¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類:ハイサイドMOSFETスイッチ 、 スイッチオン抵抗:1300mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.8 → 5.5V 、 電流:50 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応