カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • BIGM(丸山製作所)(240)
  • JAPANNEXT(25)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
  • omron(オムロン)(14)
  • 三菱マテリアル(8)
  • コガネイ(6)
  • CKD(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • 音羽電機工業(5)
  • unitech(5)
  • Pico Technology(5)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • MRT(4)
  • エナジーサポート(4)
  • 大洋ツール(3)
  • KSフィルター(3)
  • AOC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-100」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit I2C

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit I2C

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷