カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(3)
- SMC(1,345)
- シグマ光機(26)
- 東芝(19)
- 三桂製作所(19)
- VISHAY(16)
- REX(レッキス工業)(15)
- TRUSCO(12)
- BOURNS(12)
- サンコー(三甲)(11)
- 三木プーリ(11)
- 松吉医科器械(11)
- DiodesZetex(11)
- ESTERA(9)
- ミドリ安全(8)
- アイセル(7)
- CKD(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ns-25」の検索結果
特価

Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール
MICROCHIP¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥2,898税込¥3,1881袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOIC 4 16-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷TC4467 / 4468 / 4469 MOSFETドライバ. Microchip TC4467、TC4468、TC4469は、4出力ローサイドMOSFETドライバのシリーズです。 これらのMOSFETドライバでは、各出力用の2つの入力をロジックゲートとして設定しています。. 特長. 動作範囲: 4.5 → 18 V 対称立ち上がり及び立下り: 25 ns 短い等価遅延時間: 75 ns ラッチ防止 - 500 mAの誘導性キックバックに耐える 出力あたり2つの入力ロジックゲート - TC4467用のNAND、TC4468用のAND、TC4469用のAND/INV すべてのピンに2 kV ESD保護仕様ロジックタイプ = CMOS出力電流 = 1.2 A供給電圧 = 18Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC出力数 = 4トポロジー = ローサイドドライバ数 = 4ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(95個)7日以内出荷MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >;500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(60個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100
MICROCHIP¥14,980税込¥16,4781セット(100個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8192 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.5 x 3.1 x 1.05mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●25AA640A / 25LC640A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100
MICROCHIP¥44,980税込¥49,4781セット(100個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 2Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.7→3.6V, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V
MICROCHIP¥24,980税込¥27,4781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOIC W 4 16-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 1.2 A●供給電圧: 18V●ピン数: 16●パッケージタイプ: SOIC W●出力数: 4●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 4●極性: 反転, 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4467 / 4468 / 4469 MOSFETドライバ. Microchip TC4467、TC4468、TC4469は、4出力ローサイドMOSFETドライバのシリーズです。 これらのMOSFETドライバでは、各出力用の2つの入力をロジックゲートとして設定しています。. 特長. 動作範囲: 4.5 → 18 V 対称立ち上がり及び立下り: 25 ns 短い等価遅延時間: 75 ns ラッチ防止 - 500 mAの誘導性キックバックに耐える 出力あたり2つの入力ロジックゲート - TC4467用のNAND、TC4468用のAND、TC4469用のAND/INV すべてのピンに2 kV ESD保護RoHS指令(10物質対応)対応