カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(3)
  • SMC(583)
  • 三桂製作所(21)
  • DiodesZetex(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • アズワン(14)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • nexperia(11)
  • 島津製作所(10)
  • ニッサン(9)
  • ESTERA(9)
  • Texas Instruments(8)
  • CKD(7)
  • ALLIANCE MEMORY(7)
  • INFINEON(7)
  • M5Stack(7)
  • 東芝(6)
  • BRAND(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns32」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    メモリサイズ = 256kbit。構成 = 32 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 28。寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm。動作温度 Max = +85 ℃bit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip Technology MICROCHIP

    EPROM Microchip Technology

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 512kbit。構成 = 64 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PLCC。ピン数 = 32。寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm。標準動作供給電圧 = 5 Vbit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 8Mbit。構成 = 1 M x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 90ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 32。寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm。標準動作供給電圧 = 5 Vbit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    14,980税込16,478
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 2Mbit。構成 = 256 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 55ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 32。寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm。標準動作供給電圧 = 5 Vbit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51CC01UA-SLSUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51CC01UA-SLSUM

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Microchip CAN 8ビットマイクロコントローラファミリの最初のメンバーで、CANネットワーク用途に対応しています。このマイクロコントローラには、ISP機能を備えた32 KBフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、1.2 KB RAMが組み込まれています。X2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスは、電磁放射の抑制に特別な注意が払われています。
    仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitCANチャンネル数 = 1高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
    仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm1ワード当たりのビット数 = 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
    仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 55ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 128KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V

    MICROCHIP
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 512KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 90ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm高さ = 3.17mm長さ = 14.04mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm1ワード当たりのビット数 = 8bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip ディレイライン MICROCHIP

    Microchip ディレイライン

    MICROCHIP
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100

    MICROCHIP
    44,980税込49,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OTP EPROMメモリ Microchip MICROCHIP

    OTP EPROMメモリ Microchip

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ
    仕様メモリサイズ = 2000kbit構成 = 256K x 8最大ランダムアクセス時間 = 55nsプログラミング電圧 = 5V再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応