カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- KSフィルター(3)
- MATATAKITOYO(2)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- SONY(ソニー)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイゼン(2)
- カラークリエーション(2)
- ホンダ(12)
- マキタ(5)
- ミヤコ自動車(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 富士コンプレッサー(4)
- 日立産機システム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p-980」の検索結果
特価

Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP
MICROCHIP¥959税込¥1,0551袋(4個)7日以内出荷仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度トランデューサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●分解能: 12 ビットmm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥12,980税込¥14,2781セット(100個)7日以内出荷仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度範囲: -55 → +125 ° C●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応