カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーティス(14)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- スリーライン(1)
- ドリームプロダクト(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホームテイスト(1)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三和電気計器(2)
- 不二貿易(2)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 室本鉄工(1)
- 山金工業(7)
- 日本ダイヤモンド(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc77」の検索結果

Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23
MICROCHIP¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI●精度: ±3℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●TC77温度センサ. TC77シリーズの温度センサは内部の温度検出エレメントから温度データを変換するように設計されています。 このセンサは、サーミスタ交換、PC熱保護、サーモスタット制御、産業用制御、オフィス機器、携帯電話などのスモールフォームファクタの熱管理用途に適しています。. 特長: SPIインターフェイス、Microwireインターフェイス 13ビットのデジタル文字出力 ソリッドステート温度検出 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応