カテゴリ

  • 制御機器(202)
    • 受動部品その他関連用品(28)
    • ディスクリート(43)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(120)
    • 集積回路(IC)(11)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(82)
  • ケイシーズ(3)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • ナベヤ(1)
  • サカエ(243)
  • 日本モレックス(molex)(61)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(55)
  • ホンダ(42)
  • SPARKFUN(37)
  • 三菱ふそう(35)
  • SKC(環境測定)(31)
  • DUCATI(27)
  • RS PRO(25)
  • PICARD(25)
  • HY Electronic Corp(22)
  • STMicro(21)
  • JAPANNEXT(21)
  • EPIC(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(200)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pic」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOICMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホールMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(60個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIPMPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマMICROCHIP
25,980税込28,578
1個
当日出荷
PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MIC29150-5.0WU MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MIC29150-5.0WUMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 10.66mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 汎用ドライバ 350 mA PDIP 18-Pin スルーホール MICROCHIPMicrochip 汎用ドライバ 350 mA PDIP 18-Pin スルーホールMICROCHIP
10,980税込12,078
1袋(5個)
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様ロジックタイプ = CMOS、PMOS、TTL出力電流 = 350 mA供給電圧 = 5 to 50Vピン数 = 18パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 3 + Tab-Pin, MIC2954-03WS MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 3 + Tab-Pin, MIC2954-03WSMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(78個)
5日以内出荷
MIC2954は、超低ドロップアウト電圧(標準 40 mV @ 軽負荷、375 mV @ 250 mA)、低静止電流(標準120 μA)の「無欠」の高効率電圧レギュレータです。MIC2954の静止電流は、ドロップアウト時にもわずかしか増加せず、電池の寿命を延ばします。高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びラインレギュレーション 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びラインレギュレーション 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 -20 Vの逆極性電池と+60 Vの正の過渡に耐える入力 出力電圧低下を警告するエラーフラグ ロジック制御の電子式シャットダウン プログラム可能な出力: 1.24 V → 29 V (MIC2954-07 / 08) TO-220、TO-92、及び表面実装のSOT-223、SOP-8パッケージで提供
仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 1.24 → 29 Vラインレギュレーション = 0.4 %/V精度 = 1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 120μAピン数 = 3 + TabV出力タイプ = 可変寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm入力電圧 Max = 30 Vmm幅 = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-3.3WS MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-3.3WSMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(78個)
5日以内出荷
MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC29150-3.3WT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC29150-3.3WTMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 0.42 x 0.19 x 0.61インチ高さ = 15.49mm幅 = 4.83mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 20Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220ns出力数 = 1上昇時間 = 50nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装MICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(95個)
5日以内出荷
MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装MICROCHIP
23,980税込26,378
1セット(95個)
5日以内出荷
仕様出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2937A-3.3WU MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2937A-3.3WUMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(50個)
5日以内出荷
MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 750mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.16mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm高さ = 4.6mm幅 = 9.17mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MIC29300-5.0WT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MIC29300-5.0WTMICROCHIP
23,980税込26,378
1セット(50個)
5日以内出荷
MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホール静止電流 = 10mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm高さ = 9.17mm幅 = 4.83mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 16Mbit フラッシュ メモリ クワッドSPI, 8-Pin SOIC MICROCHIPマイクロチップ, 16Mbit フラッシュ メモリ クワッドSPI, 8-Pin SOICMICROCHIP
24,980税込27,478
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:16Mbit 、 インターフェースタイプ:クワッドSPI 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 構成:2 M x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:4.9mm 、 高さ:1.5mm 、 幅:3.9mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。 通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ- ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力-アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 8-Pin MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ SOIC 8-PinMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(95個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: PWM●供給電圧: 16V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●ドライバ数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USB-SPIブリッジ MICROCHIPMicrochip USB-SPIブリッジMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(67個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFN MICROCHIPマイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFNMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(120個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
24,980税込27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: TTL●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ハイ/ローサイド●ドライバ数: 1●ブリッジタイプ: ハーフブリッジ●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ノイズLDO LDO 4.2 V, 3-Pin, MIC5209-4.2YS MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ノイズLDO LDO 4.2 V, 3-Pin, MIC5209-4.2YSMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(78個)
7日以内出荷
仕様レギュレータ機能 = LDOレギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA出力電圧 = 4.2 Vパッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EBMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.22mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 0.42×0.447×0.19インチ●高さ: 4.83mm●幅: 0.447インチ●MCP1827低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1827は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.3 → 6.0 Vの入力で動作すると同時に、最高で1.5 Aの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は120 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804はパワーグッド出力と電流フォールドバック保護機能を備えています。. 特長. 出力電流容量: 1.5 A 動作入力電圧範囲: 2.3 → 6.0 V 低ドロップアウト電圧: 330 mV @ 1.5 A(標準) 出力電圧の許容差: 0.5 % (標準) 1.0 μFのセラミック出力コンデンサと安定に動作 負荷過渡に対する高速応答 低動作電流: 120 μA (標準) 低シャットダウン供給電流: 0.1 μA (標準) (MCP1827のみ) パワーグッド出力に対する固定遅延(MCP1827のみ) 短絡電流制限及び過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5239-5.0YS MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5239-5.0YSMICROCHIP
34,980税込38,478
1セット(78個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 500mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.023mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●幅: 3.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ -18 → ~ 3 V, 8-Pin, TC7662ACPA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ -18 → ~ 3 V, 8-Pin, TC7662ACPAMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 40mA出力電圧 = -18 → ~ 3 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8最大スイッチング周波数 = 12 kHz寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm動作温度 Min = 0 ℃mm長さ = 10.16mmチャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP AT89S51-24AU MICROCHIPMicrochip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP AT89S51-24AUMICROCHIP
45,980税込50,578
1セット(160個)
7日以内出荷
ファミリー名 = Microcontrollersパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V幅 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WU MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WUMICROCHIP
45,980税込50,578
1セット(50個)
7日以内出荷
MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)基準電圧 = 1.252V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm高さ = 4.59mm幅 = 9.17mmMIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
23,980税込26,378
1セット(100個)
7日以内出荷
TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 4.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1727-3302E/SN MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1727-3302E/SNMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●MCP1727低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MSMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: D:W:M:Y、LY●時刻表示形式: HH、HS、MM、SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip タッチスクリーンコントローラ IC, 28-Pin SSOP MICROCHIPMicrochip タッチスクリーンコントローラ IC, 28-Pin SSOPMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP●ピン数: 28●寸法: 10.5×5.6×1.85mm●長さ: 10.5mm●幅: 5.6mm●高さ: 1.85mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●MTCH6102突き出し型、静電容量型タッチコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, チャージポンプ, 8-Pin SOIC MICROCHIPマイクロチップ, チャージポンプ, 8-Pin SOICMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.42mm 、 高さ:1.42mm 、 長さ:4.9mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:10 V 、 幅:3.91mm 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ SDI, SPI, 8-Pin SOIC AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ SDI, SPI, 8-Pin SOIC AEC-Q100MICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A DIP 8-Pin MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.2 A DIP 8-PinMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.2 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装MICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(95個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MS MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MSMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPAMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 80mA●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC N 8.65 x 3.9 x 1.25mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC N 8.65 x 3.9 x 1.25mmMICROCHIP
24,980税込27,478
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC N●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●TC4420 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 13 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 13 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4451 / 4452 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応