カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • OSRAM Opto Semiconductors(13)
  • RS PRO(9)
  • OSRAM(オスラム)(6)
  • Phenomenex(6)
  • サンハヤト(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • DIALIGHT(3)
  • GB[制御機器](3)
  • omron(オムロン)(2)
  • VISHAY(2)
  • アズワン(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 3M(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plcc ic」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
    チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
  • Microchip LEDドライバ IC, 15mA, 1W 44-Pin PLCC MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ IC, 15mA, 1W 44-Pin PLCC

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流: 15mA●入力電圧: 4.75 → 11 V dc●AC/DC入力電圧: dc●最大出力パワー: 1W●用途: カウンタ、デジタルクロック、産業用制御インジケータ、機器表示、リレードライバ、温度計、電圧計●パッケージタイプ: PLCC●ピン数: 44●定格電流: 10mA●電力消失: (25℃) 1 W, (85 ℃) 560mW●ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 44-Pin PLCC MICROCHIP

    Microchip 44-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様用途 = リレードライバパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC ATMEGA8515-16JU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC ATMEGA8515-16JU

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 28-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 28-Pin PLCC

    MICROCHIP
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Microchip シリアル I/O 周辺機器
    仕様最大データレート = 5Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = ANSI 878.1最大供給電流 = 40 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 28寸法 = 11.58 x 10.92 x 3.43mm長さ = 11.58mm幅 = 10.92mm高さ = 3.43mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F877A-I/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F877A-I/L

    MICROCHIP
    39,980税込43,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    PIC16F873A / 874A / 876A / 877A 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14.3 kB、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L

    MICROCHIP
    53,980税込59,378
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC17●パッケージタイプ: PLCC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 0 kB●最大周波数: 33MHz●RAMサイズ: 902 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 2●LINチャネルの数: 0mm●Microchip PIC17C7 / PIC12CE 8ビットマイクロコントローラ最大周波数は 33MHz です。RISC 命令セットアーキテクチャ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    14,980税込16,478
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:32 、 構成:512 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:11.51mm 、 高さ:2.84mm 、 幅:14.05mm 、 寸法:11.51 x 14.05 x 2.84mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F877-20/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F877-20/L

    MICROCHIP
    48,980税込53,878
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0PWM = 2 ( 10 ビット)( CCP )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC18F452-I/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC18F452-I/L

    MICROCHIP
    49,980税込54,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    PIC18F242 / 252 / 442/452 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C55WD-24JU MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C55WD-24JU

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。
    仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 20 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16LF877A-I/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16LF877A-I/L

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    PIC16F873A / 874A / 876A / 877A 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14.3 kB、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1ADC数 = 8 x 10ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC18LF452-I/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC18LF452-I/L

    MICROCHIP
    49,980税込54,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    PIC18F242 / 252 / 442/452 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33I/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33I/L

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    PIC17C7、8ビットマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC17パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16K x 16 ワード最大周波数 = 33MHzRAMサイズ = 902 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 3 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmPIC17C7、8ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89S52-24JU MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89S52-24JU

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
    仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = スルーホールピン数 = 44デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F877-20I/L MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F877-20I/L

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、 PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C51ED2-SLSUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C51ED2-SLSUM

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
    仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    879税込967
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C51RC-24JU MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C51RC-24JU

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。
    仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUM

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    32KBフラッシュを備えた、高性能8ビットマイクロコントローラです。このデバイスには、80C52のあらゆる機能の他に、256バイト内部RAM、9ソース4レベル割り込みコントローラ、タイマー / カウンタ x 3が組み込まれています。また、プログラマブルカウンタアレイ、1024バイトXRAM、ハードウェアウォッチドッグタイマー、キーボードインタフェース、SPIインターフェース、マルチプロセッサ通信(EUART)を促進する汎用性の高いシリアルチャンネル、速度改善機構(X2モード)も組み込まれています。電源オン時や電源オフ時のフラッシュ / EEPROMの破損を防ぐために、外付けのブラウンアウト機能を実装することをお勧めします。
    仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RC2-SLSUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RC2-SLSUM

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = 8051mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51CC01UA-SLSUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51CC01UA-SLSUM

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Microchip CAN 8ビットマイクロコントローラファミリの最初のメンバーで、CANネットワーク用途に対応しています。このマイクロコントローラには、ISP機能を備えた32 KBフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、1.2 KB RAMが組み込まれています。X2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスは、電磁放射の抑制に特別な注意が払われています。
    仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitCANチャンネル数 = 1高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 512kbit。構成 = 64 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PLCC。ピン数 = 32。寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm。標準動作供給電圧 = 5 Vbit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OTP EPROMメモリ Microchip MICROCHIP

    OTP EPROMメモリ Microchip

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ
    仕様メモリサイズ = 2000kbit構成 = 256K x 8最大ランダムアクセス時間 = 55nsプログラミング電圧 = 5V再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = PLCC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm。ワード数 = 8Kns。Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス MICROCHIP

    Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip Technology MICROCHIP

    EPROM Microchip Technology

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44寸法 = 16.66 x 16.66 x 4.06mm動作温度 Min = -40 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 128 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●シリーズ SST39bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 55ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 128KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44寸法 = 16.66 x 16.66 x 4.06mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmワード数 = 512KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
    仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm1ワード当たりのビット数 = 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
    仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 55ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 44寸法 = 16.66 x 16.66 x 4.06mmワード数 = 256KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
    仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応