カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 椿本チエイン(8)
  • SMC(4)
  • POSH Faith(4)
  • ナシモト工業(4)
  • タンガロイ(3)
  • 日学(3)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • ミヤコ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • サカヰ産業(3)
  • アズワン(2)
  • 京セラ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 協同油脂(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 神港精機(1)
  • SLIK(スリック)(1)
  • 侍BLACK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pusr」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA48PA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA48PA-AUMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega48PA CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。4 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ(読み取り / 書き込み機能付き)、 256 バイト EEPROM 、 512 バイト SRAM 、 23 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード付きの柔軟なタイマ / カウンタ x 3 、内部 / 外部割り込み、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向の 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポートを搭載しています。 8 チャンネル 10 ビット ADC 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、及び 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。アイドルモードで CPU を停止すると同時に、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 USART 、 2 線式シリアルインターフェイス、 SPI ポート、 システムを中断して機能を継続します。パワーダウンモードではレジスタの内容を保存しますが、発振器をフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能を無効にします。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ / カウンタ x 2 、プリスケーラと比較モードを別々に備えています 16 ビットタイマ / カウンター x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード 独立した発振器付きのリアルタイムカウンタ マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース 32 リード TQFP パッケージ
仕様ファミリー名 = ATmega48PAパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 16kbit, 2048×8, 8-Pin 5.5V MICROCHIPマイクロチップ SRAM 16kbit, 2048×8, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIPマイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIPマイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
49,980税込54,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128 K x 8ビット 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:24bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6V MICROCHIPマイクロチップ SRAM メモリ 256kbit, 32 K×8ビット, 8-Pin 3.6VMICROCHIP
23,980税込26,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 ワード数:32K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V MICROCHIPマイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応