カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(228)
  • YAMAHA(ヤマハ)(226)
  • SUGICO(スギコ)(151)
  • SPARKFUN(99)
  • RS PRO(68)
  • testo(テストー)(46)
  • ワンド(マイセット)(32)
  • STMicro(24)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • Festo(18)
  • サイバーストーク(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • Intel(インテル)(11)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
  • SIEMENS(10)
  • PROST's(9)
  • CKD(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-to」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/PMICROCHIP
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP601-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP601-I/PMICROCHIP
519税込571
1袋(5個)
欠品中
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SLMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 8.65mm●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SLMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F1454/1455/1459 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1454/1455/1459 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to 12 MIPS, 14 Kbytes program memory with data memory of 1024 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±0.25% accuracy. Microcontroller Features. 48 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack USB Technology Extreme Low-Power (XLP) Technology 16 MHz Internal Oscillator Block - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins - PIC16F1454/1455 18 I/O Pins - PIC16F1459 In Circuit Serial Programming (ICSP). Peripherals - All Models. Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Two 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART). Peripherals - PIC16F1455/1459 Models Only. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1455 - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1459 - Channel Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Internal Voltage Reference Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OTMICROCHIP
60税込66
1個
3日以内出荷
MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/PMICROCHIP
359税込395
1個
5日以内出荷
PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SOMICROCHIP
739税込813
1個
5日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, TC913BCPA MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, TC913BCPAMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±5V標準スルーレート = 2.5V/μs動作温度 Min = 0 ℃レール to レール = No高さ = 4.06mmTC913A / 913BオペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SLMICROCHIP
439税込483
1個
5日以内出荷
MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6052-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6052-E/SNMICROCHIP
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 380kHz標準スルーレート = 0.15V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmMCP6051 / 6052 / 6054オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SLMICROCHIP
369税込406
1個
5日以内出荷
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 19nV/√HzMCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TC913BCOA MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TC913BCOAMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 7 → 16 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±3.5 → ±8.3V標準スルーレート = 2.5V/μs最大動作周波数 = 200 Hz動作温度 Min = 0 ℃レール to レール = No長さ = 5mmTC913A / 913BオペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/PMICROCHIP
8,998税込9,898
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MSMICROCHIP
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SPMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to MIPS, Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16C63A/73B 33 I/O Pins PIC16C65B/74B Capture, Compare, PWM (CCP) Module Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C73B only Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip シングル オペアンプ MICROCHIPMicrochip シングル オペアンプMICROCHIP
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/STMICROCHIP
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/SNMICROCHIP
589税込648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MS MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MSMICROCHIP
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 28nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
欠品中
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzMCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デュアル シングル オペアンプ MICROCHIPMicrochip デュアル シングル オペアンプMICROCHIP
879税込967
1セット(5個)ほか
7日以内出荷
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-I/SNMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●幅: 3.9mm●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP601-I/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP601-I/SNMICROCHIP
7,598税込8,358
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 29nV/√Hz●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SLMICROCHIP
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/MS MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/MSMICROCHIP
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2MHz●標準スルーレート: 0.9V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 3mm●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OT MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OTMICROCHIP
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6021T-E/OT MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6021T-E/OTMICROCHIP
519,800税込571,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●高さ: 1.3mm●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/MS MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/MSMICROCHIP
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP606T-I/OT MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP606T-I/OTMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 3.1mm●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/STMICROCHIP
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/PMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2MHz●標準スルーレート: 0.9V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 20nV/√Hz●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP6041-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP6041-I/PMICROCHIP
6,898税込7,588
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 14kHz●標準スルーレート: 0.003V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●高さ: 3.3mm●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/SNMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2MHz●標準スルーレート: 0.9V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●高さ: 1.25mm●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP617-I/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP617-I/SNMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 32nV/√Hz●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6401UT-E/OT MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6401UT-E/OTMICROCHIP
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6401 / 6402 / 6404 / 6406 / 6407 / 6409オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V02-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V02-E/SNMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.3MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SNMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3.5 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準デュアル供給電圧: ±1.75 → ±8V●標準スルーレート: 0.8V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 35nV/√Hz●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip シングル 高精度オペアンプ MICROCHIPMicrochip シングル 高精度オペアンプMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP604-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP604-I/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V01-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V01-E/SNMICROCHIP
729税込802
1袋(2個)
7日以内出荷
MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ
仕様アンプタイプ = Precision, Zero Drift実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 120nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応