カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- RAMCO(2)
- REVTECH(レブテック)(3)
- LIQUI MOLY(5)
- BEL-RAY(3)
- HIOKI(日置電機)(4)
- MOTOREX(モトレックス)(6)
- Petronas(7)
- speedHeart(3)
- Vance&Hines(6)
- Verity(ベリティ)(3)
- エスコ(4)
- カイセ(2)
- カストロール(4)
- シェルアドバンス(3)
- スピードマスター(2)
- ホンダ(2)
- 岡崎精工(7)
- 日本サン石油(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sae50」の検索結果
特価

マイクロチップ, LINトランシーバー, LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様●最大データレート : 20kBd●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602●パワーダウンモード : シャットダウン●最大供給電流 : 1 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2021 LINトランシーバ. Microchip MCP2021は●双方向半二重通信インターフェイスを提供するLINトランシーバです。 MCP2021は●マイクロコントローラとローカル相互接続ネットワーク(LIN)の間の通信インターフェイスを提供するように設計されており●LIN 1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠しています。 5 V又は3.3 V出力の50 mA電圧レギュレータ(モデルによって異なる)が統合されています。. 特長. LINバス1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠 最大20 kBdのボーレートに対応 43 Vロードダンプ保護 低EMI 幅広い供給電圧: 6 → 18 V 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ インターフェイス: EUSART及びUSART 自動熱シャットダウン オンチップ電圧レギュレータ 2つの低電力モードRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.7→3.6V, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応