カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ノーブランド(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sh44m」の検索結果
特価

IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8