カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • Kawasaki(62)
  • ホンダ(56)
  • スズキ(47)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • ユーエイキャスター(12)
  • VISHAY(6)
  • TRUSCO(4)
  • ヨドノ(4)
  • 井筒製作所(4)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 松下車輌産業(3)
  • 安井(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • 河淳(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • 三菱ふそう(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sha20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 暗号化認証IC UDFN MICROCHIPMicrochip 暗号化認証IC UDFNMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(25個)
5日以内出荷
高速、安全、及びコスト効果の高い対称認証。Microchip SHAベースのCryptoAuthentication暗号化エレメントデバイスは、幅広い認証モデルを実現する柔軟性の高いユーザー設定セキュリティを提供できるように設計されています。ATSHA204Aは、SHAデバイスグループの初めてのデバイスです。ATECC108AとATECC508AはATSHA204Aの上位セットであるため、ATSHA204Aはこれらと上位互換性があります。すべてのCryptoAuthenticationデバイスと同様、ATSHA204Aは暗号化の専門知識なしで簡単に設計できます。Secure Hash Algorithm (SHA)アルゴリズムは、ほとんどの暗号システムで広く使用されていて、最新の認証プロトコルで重要な要素であり続けています。これらのデバイスはSHA-256規格をサポートしています。対称認証ソリューション 高速認証 容易なキー管理 偽造防止に最適 保護されたハードウェアベースのキーストレージを備えた暗号化エレメント セキュア対称認証デバイスのホスト / クライアント操作
仕様パッケージタイプ = UDFNピン数 = 8動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 4.5kbit シリアルー1 ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 4.5kbit シリアルー1 ワイヤーMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 4.5kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 4.5kbit I2CMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
周辺器コントローラ Microchip Atmel暗号化EEPROM, 8ピン UDFN MICROCHIP周辺器コントローラ Microchip Atmel暗号化EEPROM, 8ピン UDFNMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様周辺機器タイプ:Atmel暗号化EEPROM 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UDFN 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 2.1 x 0.55mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:2.1mm 、 高さ:0.55mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応