カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(1)
- ブロードウォッチ(192)
- 東芝(149)
- SKC(環境測定)(74)
- メディアカバーマーケット(65)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- D'Addario(38)
- 好川産業(34)
- HAKKO(白光)(23)
- イシグロ(21)
- サンハヤト(19)
- SOPAKかねみつ(17)
- マザーツール(14)
- STMicro(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- POPSOCKETS JAPAN(13)
- Aratas(旧:omron)(13)
- 川西水道機器(12)
- KTC(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sop」の検索結果
特価

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, I2C 3.4MHz, 24-Pin SSOP
MICROCHIP¥19,980税込¥21,9781セット(59個)7日以内出荷仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:I2C●ピン数:24●パッケージタイプ:SSOP●クロック周波数:3.4MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOP
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP
MICROCHIP¥419~税込¥461~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応