カテゴリ

  • 制御機器(117)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • onsemi(269)
  • DiodesZetex(171)
  • nexperia(66)
  • ON SEMICONDUCTOR(62)
  • STMicro(60)
  • Texas Instruments(36)
  • INFINEON(30)
  • ROHM(24)
  • VISHAY(24)
  • 新日本無線(12)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(6)
  • Allegro Microsystems(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 東芝(4)
  • BOURNS(4)
  • INTERSIL(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • KINGBRIGHT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sot-23」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    389,800税込428,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサスイッチ IC, ±0.5℃, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサスイッチ IC, ±0.5℃, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度スイッチ●出力タイプ: オープンドレイン●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9509/10抵抗設定可能な温度スイッチ. MCP9509/10シリーズの温度スイッチは、スイッチヒステリシスや出力構造の構成など、多様なプログラム可能なオプションを備えた外部抵抗器で制御します。 設計者はこのスイッチを使用することで、要件に従って温度制御アプリケーションをカスタマイズできます。 代表的な用途には、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、基地局、車載用及び電源の熱シャットダウンがあります。. 特長: ユーザー設定可能 2つの検出オプション: 低温から高温(H)又は高温から低温(C) 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 供給電流: 30 μA SOT-23パッケージ 出力構成オプション スイッチヒステリシスのオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Microchip ATtiny4 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 4 KB ISP フラッシュ、 256 B EEPROM 、 256 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 12 、汎用作業レジスタ x 32 、 PWM チャンネル x 2 の 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネル付き 16 ビットタイマ / カウンタ、内部及び外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)を備えています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内蔵較正済み発振器、 3 種類のソフトウェア選択可能な省電力モード用です。最大スループット: 12 MIPS @ 12 MHz フラッシュ書き込み / 消去サイクル: 10 、 000 回 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C QTouch R ライブラリ対応静電容量型タッチ検出( 1 チャンネル) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 (プリスケーラ及び PWM チャンネル x 2 を搭載 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) 4 チャンネル、 8 ビットアナログ - デジタルコンバータ( ATtiny5/10 、のみ) オンチップアナログコンパレータ 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 割り込み及びリセット付きのプログラム可能な電源電圧レベルモニタ 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 125 ° C 6 ピン SOT 及び 8 パッド UDFN パッケージです
    仕様ファミリー名 = ATtiny4パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 32 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    339税込373
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 3.04mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様分解能 = 14ビットインターフェースタイプ = デジタル出力センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 2.05 x 2 x 0.55mm長さ = 2.05mm幅 = 2mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃AT42QT1010シングルチャンネルQTouchRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 昇圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):2.5 V 可変 SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 昇圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):2.5 V 可変 SOT-23

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
    仕様出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 34 V入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 10 V出力電流 Min = 1A出力電流 Max = 2Aコンバータタイプ = ステップアップ出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23A MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23A

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    589税込648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1415 / 1416 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様コンパレータタイプ = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = オープンコレクタ回路数 = 1標準応答時間 = 300nsピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準電圧ゲイン = 200 V/mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23B長さ = 3.05mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 6.25mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    83税込91
    1個
    5日以内出荷
    シングルコンパレータ、Microchip
    仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = オープンドレイン回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm長さ = 3.1mm幅 = 1.8mm高さ = 1.3mm標準CMRR = 66dB動作温度 Min = -40 ℃dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 70dB●標準PSRR: 80dB●シングルコンパレータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip LEDドライバ IC, 750mA, PWM 調光 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip LEDドライバ IC, 750mA, PWM 調光 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流: 750mA●入力電圧: 2.5 → 10 V●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: PWM●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 静電容量型近接検出器, 6-Pin SOT-23 MICROCHIP

    マイクロチップ, 静電容量型近接検出器, 6-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    249,800税込274,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:近接センサー●出力電流 Max:25mA●スイッチングモード:アナログ, デジタル●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●最大供給電流:25 mA●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3.1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●MTCH101静電容量型近接 / タッチコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 昇圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):2.5 V 可変 SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 昇圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):2.5 V 可変 SOT-23

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧 Min: 2.5 V●出力電圧 Max: 34 V●入力電圧 Min: 2.5 V●入力電圧 Max: 10 V●出力電流 Min: 1A●出力電流 Max: 2A●コンバータタイプ: ステップアップ●出力数: 1●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 6-Pin SOT-23 PIC10F220T-I/OT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 6-Pin SOT-23 PIC10F220T-I/OT

    MICROCHIP
    329,800税込362,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC10F●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 256ワード●最大周波数: 8MHz●RAMサイズ: 16 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC10F2xx 8ビットベースラインPICRマイクロコントローラ. PIC10F2xx はPIC10Fファミリで初めて導入された製品で、Microchipオリジナルのベースラインアーキテクチャに基づいています。 これにより、最大5 MIPS、最大0.75 Kbのプログラムメモリ、最大24バイトのデータメモリ、割り込みなしの処理が実現します。 すべてのPIC10F2xx MCUにオンボードRC発振器(±1 %の精度)が搭載され、特定のタイプにはコンパレータ、8ビットADC、mTouch(TM)入力チャンネルが搭載されています。 開発に便利な8ピンPDIP及び2 - 3 DFNパッケージも用意されています。 ICDインターフェイスヘッダAC162059を使用したデバッグがサポートされます(RS - 623-1020 623-1020 )。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    219,800税込241,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    シングルコンパレータ、Microchip
    仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 1標準応答時間 = 0.02μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm長さ = 3.1mm幅 = 1.8mm高さ = 1.3mm標準CMRR = 65dB動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.886V, マイクロパワー, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.886V, マイクロパワー, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧管理タイプ: マイクロパワー 電圧ディテクター●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 2.974V●最小リセット閾値電圧: 2.886V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP111電圧スーパーバイザRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    159,800税込175,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI●精度: ±3℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●TC77温度センサ. TC77シリーズの温度センサは内部の温度検出エレメントから温度データを変換するように設計されています。 このセンサは、サーミスタ交換、PC熱保護、サーモスタット制御、産業用制御、オフィス機器、携帯電話などのスモールフォームファクタの熱管理用途に適しています。. 特長: SPIインターフェイス、Microwireインターフェイス 13ビットのデジタル文字出力 ソリッドステート温度検出 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1415 / 1416 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 0.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 0.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 0.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1401 / 1402 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 0.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 0.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    579税込637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 0.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1401 / 1402 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

    マイクロチップ, プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 5-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    899税込989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3 V●5 V●最大入力オフセット電圧 : 4.5mV●回路数 : 1●レール to レール : レール to レール入力/出力●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 5●出力タイプ : レール ツー レール●寸法 : 3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ : 1.3mm●幅 : 1.8mm●プログラマブルゲインアンプ(PGA)●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3~+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Microchip 93C46B-I/P は、 1 K ビット低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより、低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93C シリーズ全体は、 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ、及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2x3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージがあります。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 46C ’ Version] ( 組織ピンを使用して’ 46C ’バージョン 128 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 64 x 16 ビット構成 B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 RoHS対応 対応温度範囲: - 産業用( I ) -40 → +85 ° C 、 - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C
    仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = DFN/TDFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 SOT-23 、 TSSOP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OT

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Microchip の MCP6421T-E/OT オペアンプは、入力バイアス電流が低く(標準 1 pAユニティゲイン安定で、ゲイン帯域幅積は 90 kHz (標準)です。これらのデバイスは 1.8V の低電圧で動作し、静止電流は 4.4 μ A/ アンプ ( 標準 ) のみを使用します。この特長により、オペアンプファミリは、フォトダイオードアンプ、 pH 電極アンプ、低漏洩アンプ、バッテリ駆動の信号調整などの用途に最適です。 MCP6421 ファミリは、 SOT23 及び SC70 パッケージで提供されています。低静止電流 低入力オフセット電圧 EMI 保護強化
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 V → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 90kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    99税込109
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP

    12ビット D/Aコンバータ Microchip

    MICROCHIP
    499,800税込549,780
    1セット(3000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIP

    Microchip バッテリチャージャIC

    MICROCHIP
    619税込681
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT

    MICROCHIP
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:4.096V 表面実装 高精度, 3ピン, MCP1541T-I/TT MICROCHIP

    Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:4.096V 表面実装 高精度, 3ピン, MCP1541T-I/TT

    MICROCHIP
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    仕様公称電圧 = 4.096Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 高精度立上がり精度 = 1%実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 4.055 V出力電圧 Max = 4.137 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンス
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    24AA02/24LC02B I2CシリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: 200年間
    仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmワード数 = 256nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    84税込92
    1個
    5日以内出荷
    24AA64/24FC64/24LC64 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmワード数 = 8kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, MCP1525T-I/TT MICROCHIP

    Microchip 精密電圧リファレンスIC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, MCP1525T-I/TT

    MICROCHIP
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    仕様公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 2.475 V出力電圧 Max = 2.525 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, MIC2954-08YM MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, MIC2954-08YM

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    MIC2954は、超低ドロップアウト電圧(標準 40 mV @ 軽負荷、375 mV @ 250 mA)で低静止電流(標準120 μA)の、「無欠」の高効率電圧レギュレータです。MIC2954の静止電流は、ドロップアウト時にもわずかしか増加せず、電池の寿命を延ばします。高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びライン調整 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びライン調整 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 -20 Vの逆極性電池と+60 Vの正の過渡電流に耐える入力 出力電圧低下を警告するエラーフラグ ロジック制御の電子式シャットダウン プログラム可能な出力: 1.24 → 29 V (MIC2954-07/08) TO-220、TO-92、及び表面実装のSOT-223、SOP-8パッケージで提供
    仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 1.24 → 29 Vラインレギュレーション = 0.4 %/V精度 = 1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 120 (Typ.)μAピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm高さ = 1.48mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応